Roue de transport Blickle LI-G 80G, Capacité de charge: 150 kg | Diamètre de roue: 80 mm | Largeur de roue: 25 mm
Roulette de transport
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Blickle :LI-G 80G
Rubix :0174-7026668
Fabricant :625921
EAN :4047526625924


Résumé technique
| Capacité de charge | 150 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 80 mm |
| Largeur de roue | 25 mm |
Documents
Détails articles : ROULETTE PIVOT. 150KG D. 80MM AC FONTE 25MM MOY LISSE
Roulette pivotante en tôle d’acier, version lourde, avec blocage « stop-top », roue fortes charges avec bande de roulement en polyuréthane Blickle Extrathane®, avec corps de roue en aluminium
Applications
Roues et roulettes d’appareils.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 150 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 80 mm |
| Largeur de roue | 25 mm |
| Matériau du corps de roue / jante | fonte |
| Matériau de bande de roulement / pneu | fonte |
| Type de roulement | moyeu lisse |
| Couleur de bande de roulement / pneu | argent |
| Température mini | -30 °C |
| Température maxi | 270 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
45,27 € HT
/ unité
54,32 € TTC
- Livraison habituellement sous (14) jours
Capacité de charge
150 kg
Diamètre de roue
80 mm
Largeur de roue
25 mm