Roue de transport Guitel-Hervieu 11-403-100L25, Capacité de charge: 400 kg | Diamètre de roue: 100 mm | Largeur de roue: 35 mm
Roue fonte ou acier
Voir les informations techniquesRéférences
Guitel-Hervieu :11-403-100L25
Rubix :0184-7082986
EAN :3700385266455
Détails articles : ROUE 400KG D.100 35MM FONTE MOYEU LISSE
Roue monobloc, moulé en fonte grise, jante et moyeu usiné.
Points forts
Roue incassable - Très bon coefficient de roulement - Pour fortes charges
Applications
Roue très robuste, présentant un bon coefficient de roulement, résistant bien aux corrosions les plus courantes, prévue pour être utilisée sous forte charge.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 400 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 100 mm |
| Largeur de roue | 35 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
51,88 € HT
/ unité
62,26 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours

