Roue de transport Blickle B-POEV 125R-SG, Capacité de charge: 250 kg | Diamètre de roue: 125 mm | Largeur de roue: 37 mm

Roulette pivotante en tôle d’acier avec platine à visser, ec blocage « stop-fix », roue en polypropylène, avec pare-fils en acier

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Blickle :B-POEV 125R-SG
Rubix :0174-7132528
Fabricant :455931
EAN :4047526455934
ROUE PLAT. FIXE 80KG D.100MM MOYEU ROULEAUX NON TACHANT

Résumé technique

Capacité de charge250 kg
Diamètre de roue125 mm
Largeur de roue37 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ROUE PLAT. FIXE 80KG D.100MM MOYEU ROULEAUX NON TACHANT


Roulette pivotante en tôle d’acier avec platine à visser, ec blocage « stop-fix », roue en polypropylène, avec pare-fils en acier

Monture : série LE

  • tôle d’acier, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
  • double chemin de billes dans la couronne du pivot
  • joint d’étanchéité au pivot
  • jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle

Roue : série PPN

  • polypropylène de première qualité, non cassant, dureté 60 Shore D, couleur blanc naturel

Autres caractéristiques :

  • haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
  • résistance à la température : -20 °C à +60 °C, capacité de charge réduite au-delà de +30 °C

Applications

Roues et roulettes polyamide, roues et roulettes polypropylène.

Informations techniques


Attributs
Capacité de charge250 kg
Diamètre de roue125 mm
Largeur de roue37 mm
Matériau du corps de roue / jantepolyamide
Matériau de bande de roulement / pneucaoutchouc
Type de roulementroulement à rouleaux
Couleur de bande de roulement / pneugris
Température mini-25 °C
Température maxi80 °C
62,47 € HT
/ unité
74,96 € TTC
  • Livraison habituellement sous (15) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.