Roue de transport Blickle LH-GSPO 125K-FI, Capacité de charge: 900 kg | Diamètre de roue: 125 mm | Largeur de roue: 55 mm
Roulette de transport
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Blickle :LH-GSPO 125K-FI
Rubix :0174-7025400
Fabricant :585737
EAN :4047526585730


Résumé technique
| Capacité de charge | 900 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 125 mm |
| Largeur de roue | 55 mm |
Documents
Détails articles : ROULETTE PIVOT. 900KG D.125MM AC BAND.POLYA 55MM MOY BILLE+FR
Roulette pivotante en tôle d’acier, version fortes charges, avec ressort en acier, roue fortes charges avec bande de roulement en polyuréthane Blickle Extrathane®, avec corps de roue en aluminium
Applications
Roues et roulettes d’appareils.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 900 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 125 mm |
| Largeur de roue | 55 mm |
| Matériau du corps de roue / jante | polyamide |
| Matériau de bande de roulement / pneu | polyamide |
| Type de roulement | roulement à billes |
| Couleur de bande de roulement / pneu | beige |
| Température mini | -20 °C |
| Température maxi | 80 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
314,40 € HT
/ unité
377,28 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours
Capacité de charge
900 kg