Roue de transport Blickle GEVN 302/35H7, Capacité de charge: 1080 kg | Diamètre de roue: 300 mm | Largeur de roue: 90 mm
Roulette pivotante en tôle d’acier, version mi-lourde, avec platine à visser, ec blocage « stop-fix », roue en fonte
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Blickle :GEVN 302/35H7
Rubix :0174-7026464
Fabricant :608190
EAN :4047526608194


Résumé technique
| Capacité de charge | 1080 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 300 mm |
| Largeur de roue | 90 mm |
Documents
Détails articles : ROUE 900KG D.300MM 90MM CAOUT JANTE FONTE MOYEU P/CLAVETTE
Roulette pivotante en tôle d’acier, version mi-lourde, avec platine à visser, ec blocage « stop-fix »,
roue en fonte
Monture : série L
- tôle d’acier, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
- double chemin de billes dans la couronne du pivot
- axe de pivot stable (à partir de roue Ø 150 mm)
- joint d’étanchéité au pivot
- jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle
Roue : série G
- fonte grise robuste, dureté 180–220 HB, graisseur, peint, couleur argent
- résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
- tenir compte de la pression au sol sur sols délicats
- veiller au graissage régulier pour les versions à moyeu lisse
- graissage avec un lubrifiant adapté à la température d’application
Applications
Roues et roulettes fonte.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 1080 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 300 mm |
| Largeur de roue | 90 mm |
| Matériau du corps de roue / jante | fonte |
| Matériau de bande de roulement / pneu | caoutchouc |
| Type de roulement | rainure de clavette |
| Couleur de bande de roulement / pneu | noir |
| Température mini | -30 °C |
| Température maxi | 80 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
384,56 € HT
/ unité
461,47 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours