Roue de transport Blickle LDA-VPA 50K, Capacité de charge: 80 kg | Diamètre de roue: 50 mm | Largeur de roue: 18 mm
Roulette de transport
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Blickle :LDA-VPA 50K
Rubix :0174-7024918
Fabricant :106237
EAN :4047526106232


Résumé technique
| Capacité de charge | 80 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 50 mm |
| Largeur de roue | 18 mm |
Documents
Détails articles : ROULETTE PIVOT. 70KG D. 50MM AC BAND.CAOUT 2X18MM MOY BILLE
Roulette pivotante en tôle d’acier, version mi-lourde, avec platine à visser, roue fortes charges avec bande de roulement en polyuréthane Blickle Extrathane®, avec corps de roue en aluminium
Applications
Roues et roulettes fortes charges Roues et roulettes fonte polyamide.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 80 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 50 mm |
| Largeur de roue | 18 mm |
| Matériau du corps de roue / jante | polyamide |
| Matériau de bande de roulement / pneu | caoutchouc |
| Type de roulement | roulement à billes |
| Couleur de bande de roulement / pneu | gris |
| Température mini | -20 °C |
| Température maxi | 60 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,61 € HT
/ unité
25,93 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours
Capacité de charge
Diamètre de roue
50 mm