Roue de transport Guitel-Hervieu 23-611-160B35, Capacité de charge: 1000 kg
Roue polyuréthanne
Voir les informations techniquesRéférences
Guitel-Hervieu :23-611-160B35
Rubix :0184-7081763
EAN :3700385272258


Résumé technique
| Capacité de charge | 1000 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 160 mm |
| Largeur de roue | 75 mm |
Détails articles : ROUE 1000KG D.160 75MM POLYU. MOYEU R.BILLES
Roue à bandage de polyuréthanne en élastomère de polyuréthanne. Dureté Shore A 93±3.
Points forts
Excellente résistance aux chocs, à l'abrasion même sur sols rugueux et inégaux, aux déchirements et aux coupures. Ne tâche pas. Roulage souple et silencieux, dû à ses qualités remarquables d'élasticité. Service longue durée.
Applications
Roue spécialement conçue pour les engins roulants mis à rudes épreuves et transportant de lourdes charges, même en utilisation intensive.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 1000 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 160 mm |
| Largeur de roue | 75 mm |
| Matériau du corps de roue / jante | fonte |
| Type de roulement | a double roulement à billes de précision étanche |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
351,12 € HT
/ unité
421,34 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours