Roue de transport Blickle LK-ALBS 127K, Capacité de charge: 450 kg | Diamètre de roue: 125 mm | Largeur de roue: 54 mm
Roulette de transport
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Blickle :LK-ALBS 127K
Rubix :0174-7094486
Fabricant :754761
EAN :4047526077150


Résumé technique
| Capacité de charge | 450 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 125 mm |
| Largeur de roue | 54 mm |
Documents
Détails articles : ROULETTE PIVOT 450KG D.125 AC BAND.POLYU 54MM MOY A BILLES
Roulette pivotante en tôle d’acier, version lourde, avec blocage « stop-top », roue fortes charges avec bande de roulement en polyuréthane Blickle Extrathane®, avec corps de roue en aluminium
Applications
Roues et roulettes d’appareils.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 450 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 125 mm |
| Largeur de roue | 54 mm |
| Matériau du corps de roue / jante | aluminium |
| Matériau de bande de roulement / pneu | polyuréthane |
| Type de roulement | roulement à billes |
| Couleur de bande de roulement / pneu | bleu |
| Température mini | -20 °C |
| Température maxi | 70 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
164,83 € HT
/ unité
197,80 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours
Capacité de charge
450 kg
Diamètre de roue
125 mm
Largeur de roue
54 mm