Roue de transport Blickle LH-SPO 125K-3-FI, Capacité de charge: 700 kg | Diamètre de roue: 125 mm | Largeur de roue: 40 mm

Roulette d’appareil pivotante avec trou central, avec douille expansible en matière synthétique Roue avec bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, avec corps de roue en polypropylène, avec pare-fils en matière synthétique

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Blickle :LH-SPO 125K-3-FI
Rubix :0174-7024591
Fabricant :606285
EAN :4047526606282
ROULETTE PIVOT. 700KG D.125MM AC BAND.POLYA 40MM MOY BILLE+FR

Résumé technique

Capacité de charge700 kg
Diamètre de roue125 mm
Largeur de roue40 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ROULETTE PIVOT. 700KG D.125MM AC BAND.POLYA 40MM MOY BILLE+FR


Roulette d’appareil pivotante avec trou central, avec douille expansible en matière synthétique Roue avec bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, avec corps de roue en polypropylène, avec pare-fils en matière synthétique

Monture : série LKRA

  • tôle d’acier, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
  • double chemin de billes dans la couronne du pivot
  • axe de pivot stable
  • jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle

Roue : série TPA

  • bande de roulement : caoutchouc-élastomère thermoplastique de première qualité (TPE), dureté 85 Shore A, couleur gris, non tachant, contient de l’huile
  • corps de roue : polypropylène de première qualité, non cassant, couleur gris argent

Autres caractéristiques :

  • avec grand pare-fils en matière synthétique
  • très haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
  • résistance à la température : -20 °C à +60 °C, capacité de charge réduite au-delà de +30 °C
  • bande de roulement contenant de l’huile, marquage par contact possible sur sols délicats. alternatives : série VPA, VPP, POES, POEV, PATH

Applications

Roues et roulettes d’appareils.

Informations techniques


Attributs
Capacité de charge700 kg
Diamètre de roue125 mm
Largeur de roue40 mm
Matériau du corps de roue / jantepolyamide
Matériau de bande de roulement / pneupolyamide
Type de roulementroulement à billes
Couleur de bande de roulement / pneubeige
Température mini-20 °C
Température maxi80 °C
202,59 € HT
/ unité
243,11 € TTC
  • Livraison habituellement sous (14) jours

Capacité de charge

700 kg

Diamètre de roue

Largeur de roue

40 mm

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.