Roue de transport Blickle BO-ALTH 150K, Capacité de charge: 650 kg | Diamètre de roue: 150 mm | Largeur de roue: 50 mm
Roulette de transport
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Blickle :BO-ALTH 150K
Rubix :0174-7024324
Fabricant :562819
EAN :4047526562816


Résumé technique
| Capacité de charge | 650 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 150 mm |
| Largeur de roue | 50 mm |
Documents
Détails articles : ROULETTE FIXE 500KG D.150MM AC BAND.POLYU 50MM MOY BILLE
Roulette fixe fortes charges en acier mécano soudé, roue fortes charges avec bande de roulement en polyuréthane Blickle Extrathane®, avec corps de roue en aluminium
Applications
Roues et roulettes fortes charges à bandage caoutchouc plein élastique.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 650 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 150 mm |
| Largeur de roue | 50 mm |
| Matériau du corps de roue / jante | aluminium |
| Matériau de bande de roulement / pneu | polyuréthane |
| Type de roulement | roulement à billes |
| Couleur de bande de roulement / pneu | marron |
| Température mini | -20 °C |
| Température maxi | 70 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
161,13 € HT
/ unité
193,36 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours
Capacité de charge
650 kg