Roue de transport Blickle LH-SETH 150K-FI, Capacité de charge: 650 kg | Diamètre de roue: 150 mm | Largeur de roue: 50 mm

Roulette d’appareil pivotante avec trou central, avec douille expansible en matière synthétique Roue avec bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, avec corps de roue en polypropylène, avec pare-fils en matière synthétique

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Blickle :LH-SETH 150K-FI
Rubix :0174-7025441
Fabricant :562884
EAN :4047526562885
ROULETTE PIVOT. 650KG D.150MM AC BAND.POLYU 50MM MOY BILLE+FR

Résumé technique

Capacité de charge650 kg
Diamètre de roue150 mm
Largeur de roue50 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ROULETTE PIVOT. 650KG D.150MM AC BAND.POLYU 50MM MOY BILLE+FR


Roulette d’appareil pivotante avec trou central, avec douille expansible en matière synthétique Roue avec bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, avec corps de roue en polypropylène, avec pare-fils en matière synthétique

Monture : série LKRA

  • tôle d’acier, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
  • double chemin de billes dans la couronne du pivot
  • axe de pivot stable
  • jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle

Roue : série TPA

  • bande de roulement : caoutchouc-élastomère thermoplastique de première qualité (TPE), dureté 85 Shore A, couleur gris, non tachant, contient de l’huile
  • corps de roue : polypropylène de première qualité, non cassant, couleur gris argent

Autres caractéristiques :

  • avec grand pare-fils en matière synthétique
  • très haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
  • résistance à la température : -20 °C à +60 °C, capacité de charge réduite au-delà de +30 °C
  • bande de roulement contenant de l’huile, marquage par contact possible sur sols délicats. alternatives : série VPA, VPP, POES, POEV, PATH

Applications

Roues et roulettes d’appareils.

Informations techniques


Attributs
Capacité de charge650 kg
Diamètre de roue150 mm
Largeur de roue50 mm
Matériau du corps de roue / janteacier
Matériau de bande de roulement / pneupolyuréthane
Type de roulementroulement à billes
Couleur de bande de roulement / pneumarron
Température mini-20 °C
Température maxi70 °C
297,24 € HT
/ unité
356,69 € TTC
  • Livraison habituellement sous (14) jours

Capacité de charge

650 kg

Diamètre de roue

Largeur de roue

50 mm

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.