Roue de transport Guitel-Hervieu 8052001275, Capacité de charge: 40 kg | Diamètre de roue: 200 mm | Largeur de roue: 53 mm
Roue SUPERLOOK
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Guitel-Hervieu :8052001275
Rubix :1872-7061959
EAN :3396805702100
Documents
Détails articles : ROUE.SUPERLOOK 200.38 12PVN PP L + ETIQUETTE
CORPS DE ROUE : polypropylène copolymère enjoliveur encliquetable blanc. BANDAGE : PVC noir non tachant. Bande de roulement à profil ligné (L) ou nid d?abeilles (N). MOYEU : déporté, à alésage lisse.
Points forts
Bandage profil nid d'abeille pour une bonne accroche du bandage, esthétique soignée.
Applications
Manutention faible charge : tondeuse, nettoyeur haute pression, aspirateur.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 40 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 200 mm |
| Largeur de roue | 53 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,51 € HT
/ unité
25,81 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours

