Roue de transport Blickle L-V 252R, Capacité de charge: 295 kg | Diamètre de roue: 250 mm | Largeur de roue: 60 mm

Roulette pivotante en tôle d’acier, version mi-lourde, avec platine à visser, roue avec bandage en caoutchouc plein standard, avec jante en tôle d’acier, version renforcée

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Blickle :L-V 252R
Rubix :0174-7024602
Fabricant :41517
EAN :4047526041519
ROULETTE PIVOT. 295KG D.250MM AC BAND.CAOUT 60MM MOY ROULEAUX

Résumé technique

Capacité de charge295 kg
Diamètre de roue250 mm
Largeur de roue60 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ROULETTE PIVOT. 295KG D.250MM AC BAND.CAOUT 60MM MOY ROULEAUX


Roulette pivotante en tôle d’acier, version mi-lourde, avec platine à visser, roue avec bandage en caoutchouc plein standard, avec jante en tôle d’acier, version renforcée

Monture : série L

  • tôle d’acier, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
  • double chemin de billes dans la couronne du pivot
  • axe de pivot stable (à partir de roue Ø 150 mm)
  • joint d’étanchéité au pivot
  • jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle

Roue : série V

  • bandage : caoutchouc plein standard, dureté 80 Shore A, couleur noir
  • jante : tôle d’acier, emboutie, construction de jante stable avec moyeu tube acier, vissée ou emboutie sertie par le moyeu, électro-zinguée, passivée bleu, sans Cr6

Autres caractéristiques :

  • résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs, mais pas contre l’huile
  • résistance à la température : -25 °C à +80 °C, capacité de charge réduite au-delà de +60 °C

Applications

Roues et roulettes à bandage caoutchouc plein standard et bande de roulement caoutchouc.

Informations techniques


Attributs
Capacité de charge295 kg
Diamètre de roue250 mm
Largeur de roue60 mm
Matériau du corps de roue / janteacier
Matériau de bande de roulement / pneucaoutchouc
Type de roulementroulement à rouleaux
Couleur de bande de roulement / pneunoir
Température mini-25 °C
Température maxi70 °C
190,45 € HT
/ unité
228,54 € TTC
  • Livraison habituellement sous (15) jours

Capacité de charge

295 kg

Diamètre de roue

Largeur de roue

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.