Roulette de transport Tente 2113400, Capacité de charge: 30 kg
Roulette de quincaillerie séire 1298 et 2198, 15-40 kg
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Tente :2113400
Rubix :0185-7098199
EAN :3700001700059

Documents
Détails articles : ROULETTE FIXE 30KG D.30MM AC ROUE POLYA MOYEU LISSE PLAT
Chape en acier embouti zingué, axe riveté. Roue polyamide noir, moyeu lisse.
Applications
Roulettes pour fauteuil et petit mobilier.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 30 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 30 mm |
| Type de roue | fixe |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,12 € HT
/ unité
2,54 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours
