Roulette de transport Guitel-Hervieu 1352821, Capacité de charge: 200 kg
Roulette de manutention manutal noir MANU-ROLL
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Guitel-Hervieu :1352821
Rubix :1872-7086944
EAN :3396807001386




Résumé technique
| Capacité de charge | 200 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 200 mm |
| Largeur de roue | 50 mm |
Documents
Détails articles : ROULETTE MANUROLL PLAT PIV MANUTAL NOIR D200 RLX
Monture acier embouti. Fixation à platine. Pivotement sur deux couronnes de billes. Protection zinguée brillante. Roue manutal noir, bandage plein en caoutchouc standard noir, corps de roue polypropylène copolymère noir, roulement à rouleaux. Pare-fils zingués.
Applications
Manutention standard sur sols industriels.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 200 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 200 mm |
| Largeur de roue | 50 mm |
| Type de roue | pivotante |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
29,92 € HT
/ unité
35,90 € TTC
- Epuisé