Roulette de transport Guitel-Hervieu 1083052, Capacité de charge: 50 kg
Roulette de manutention à platine noir PORT-ROLL
Voir les informations techniquesRéférences
Guitel-Hervieu :1083052
Rubix :1872-7086961


Résumé technique
| Capacité de charge | 50 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 50 mm |
| Largeur de roue | 24 mm |
Détails articles : ROULETTE PORTROLL PIV PLAT MANUTAL CAOUT NOIR D50
Monture pivotante ou fixe, acier embouti, fixation à platine. Pivotement sur deux couronnes de billes. Protection zinguée brillante. Roue manutal noir bandage caoutchouc standard noir, corps de roue polypropylène copolymère noir, alésage lisse ou à rouleaux. Pare-fils zingués. Axe boulonné ou riveté.
Applications
Manutention standard sur sols industriels.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 50 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 50 mm |
| Largeur de roue | 24 mm |
| Type de roue | pivotante |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,37 € HT
/ unité
11,24 € TTC
- Epuisé