Roue de transport Blickle LRA-VPA 100K-FI, Capacité de charge: 70 kg | Diamètre de roue: 100 mm | Largeur de roue: 25 mm

Roulette d’appareil pivotante avec trou central, ec blocage « stop-fix », roue avec bandage en caoutchouc plein et jante en matière synthétique, avec pare-fils en acier

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Blickle :LRA-VPA 100K-FI
Rubix :0174-7024998
Fabricant :274308
EAN :4047526274306
ROULETTE PIVOT. 70KG D.100MM AC BAND.CAOUT 25MM MOY BILLE+FR

Résumé technique

Capacité de charge70 kg
Diamètre de roue100 mm
Largeur de roue25 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ROULETTE PIVOT. 70KG D.100MM AC BAND.CAOUT 25MM MOY BILLE+FR


Roulette d’appareil pivotante avec trou central, ec blocage « stop-fix », roue avec bandage en caoutchouc plein et jante en matière synthétique, avec pare-fils en acier

Monture : série LRA

  • tôle d’acier, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
  • double chemin de billes dans la couronne du pivot
  • jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle

Roue : série VPA

  • bandage : caoutchouc plein de première qualité, dureté 80 Shore A, couleur gris, non tachant, non marquant par contact
  • jante : polyamide 6 de première qualité ou polypropylène pour variante conductible d’électricité « -EL », non cassant, couleur noir

Autres caractéristiques :

  • haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs, mais pas contre l’huile
  • résistance à la température : -20 °C à +60 °C, capacité de charge réduite au-delà de +30 °C

Applications

Roues et roulettes d’appareils.

Informations techniques


Attributs
Capacité de charge70 kg
Diamètre de roue100 mm
Largeur de roue25 mm
Matériau du corps de roue / jantepolyamide
Matériau de bande de roulement / pneucaoutchouc
Type de roulementroulement à billes
Couleur de bande de roulement / pneugris
Température mini-20 °C
Température maxi60 °C
24,06 € HT
/ unité
28,87 € TTC
  • Livraison habituellement sous (15) jours

Capacité de charge

Diamètre de roue

Largeur de roue

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.