Roue de transport Blickle LH-ALST 100K-3-FI, Capacité de charge: 320 kg | Diamètre de roue: 100 mm | Largeur de roue: 40 mm
Roulette de transport
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Blickle :LH-ALST 100K-3-FI
Rubix :0174-7024658
Fabricant :620161
EAN :4047526620165


Résumé technique
| Capacité de charge | 320 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 100 mm |
| Largeur de roue | 40 mm |
Documents
Détails articles : ROULETTE PIVOT. 300KG D.100MM AC BAND.POLYU 40MM MOY BILLE+FR
Roulette pivotante en tôle d’acier, version fortes charges, avec platine à visser, roue fortes charges avec bande de roulement en polyuréthane Blickle Extrathane®, avec corps de roue en aluminium
Applications
Roues et roulettes d’appareils.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 320 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 100 mm |
| Largeur de roue | 40 mm |
| Matériau du corps de roue / jante | aluminium |
| Matériau de bande de roulement / pneu | polyuréthane |
| Type de roulement | roulement à billes |
| Couleur de bande de roulement / pneu | vert |
| Température mini | -20 °C |
| Température maxi | 70 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
172,17 € HT
/ unité
206,60 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours
Capacité de charge
320 kg