Roue de transport Guitel-Hervieu 60-042-250T50, Capacité de charge: 210 kg | Diamètre de roue: 260 mm | Largeur de roue: 87 mm
Roue pneumatique
Voir les informations techniquesRéférences
Guitel-Hervieu :60-042-250T50
Rubix :0184-7082927
EAN :3700385291419


Résumé technique
| Capacité de charge | 210 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 260 mm |
| Largeur de roue | 87 mm |
Détails articles : ROUE 210KG D.260 87MM PNEUMA. JANTE A TROUS
Roue pneumatique industriel très résistant avec chambre à air. Diamètre 260 mm x largeur 87 mm. Jante an acier sans moyeu, percée de trous de fixation. Alésage central de la jante 52 mm. Charge 210 kg à 6 km/h.
Points forts
Roue permettant un roulage souple et silencieux sur tous les types de sols, même sur terrain accidenté, et pouvant absorber chocs, vibrations.
Applications
Roue particulièrement recommandée pour le déplacement de charges, même fragiles, sur les sols les plus divers, pour l'équipement des chariots tracté, des remorques industrielles, etc …
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 210 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 260 mm |
| Largeur de roue | 87 mm |
| Matériau du corps de roue / jante | acier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
178,43 € HT
/ unité
214,12 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours