Roue de transport Blickle BO-ALEV 200K, Capacité de charge: 500 kg | Diamètre de roue: 200 mm | Largeur de roue: 50 mm
Roulette de transport
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Blickle :BO-ALEV 200K
Rubix :0174-7024682
Fabricant :393835
EAN :4047526393830


Résumé technique
| Capacité de charge | 500 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 200 mm |
| Largeur de roue | 50 mm |
Documents
Détails articles : ROULETTE FIXE 450KG D.200MM AC BAND.CAOUT 50MM MOY BILLE
Roulette fixe fortes charges en acier mécano soudé, roue fortes charges avec bande de roulement en polyuréthane Blickle Extrathane®, avec corps de roue en aluminium
Applications
Roues et roulettes fortes charges à bandage caoutchouc plein élastique.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 500 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 200 mm |
| Largeur de roue | 50 mm |
| Matériau du corps de roue / jante | aluminium |
| Matériau de bande de roulement / pneu | caoutchouc |
| Type de roulement | roulement à billes |
| Couleur de bande de roulement / pneu | noir |
| Température mini | -20 °C |
| Température maxi | 80 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
162,12 € HT
/ unité
194,54 € TTC
- Livraison habituellement sous (14) jours
Capacité de charge
500 kg