Roulette de transport Blickle BH-SPO 150K, Capacité de charge: 800 kg

Roulette d’appareil jumelée pivotante avec platine à visser, ec blocage « stop-fix », roue en polyamide

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Blickle :BH-SPO 150K
Rubix :0174-7028053
Fabricant :7112
EAN :4047526007119
ROULETTE FIXE 800KG D.150MM AC BAND.POLYA 50MM MOY BILLE
Résumé technique
Capacité de charge800 kg
Diamètre de roue150 mm
Largeur de roue50 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : ROULETTE FIXE 800KG D.150MM AC BAND.POLYA 50MM MOY BILLE


Roulette d’appareil jumelée pivotante avec platine à visser, ec blocage « stop-fix », roue en polyamide

Monture : série LDA

  • tôle d’acier, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
  • double chemin de billes dans la couronne du pivot
  • couronne du pivot sertie

Roue : série POA

  • polyamide 6 de première qualité, non cassant, dureté 70 Shore D, couleur noir

Autres caractéristiques :

  • haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
  • résistance à la température : -25 °C à +80 °C, capacité de charge réduite au-delà de +35 °C

Applications

Roues et roulettes d’appareils.

Informations techniques


Attributs
Capacité de charge800 kg
Diamètre de roue150 mm
Largeur de roue50 mm
Type de roueroulette fixe
Matériau du corps de roue / jantepolyamide
Matériau de bande de roulement / pneupolyamide
Température mini-20 °C
Température maxi80 °C
Type de roulementroulement à billes
Couleur de bande de roulement / pneubeige
Longueur de la plaque140 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
136,86 HT
/ unité
164,23 TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours

Capacité de charge

Diamètre de roue

Sélectionner les références (2)