Roulette de transport Blickle BH-SPO 200K, Capacité de charge: 900 kg
Roulette d’appareil jumelée pivotante avec platine à visser, ec blocage « stop-fix », roue avec bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, avec corps de roue en polypropylène, avec pare-fils en matière synthétique
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Blickle :BH-SPO 200K
Rubix :0174-7024374
Fabricant :7153
EAN :4047526007157


Résumé technique
| Capacité de charge | 900 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 200 mm |
| Largeur de roue | 50 mm |
Documents
Détails articles : ROULETTE FIXE 900KG D.200MM AC BAND.POLYA 50MM MOY BILLE
Roulette d’appareil jumelée pivotante avec platine à visser, ec blocage « stop-fix »,
roue avec bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, avec corps de roue en polypropylène, avec pare-fils en matière synthétique
Monture : série LDA
- tôle d’acier, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
- double chemin de billes dans la couronne du pivot
- couronne du pivot sertie
Roue : série TPA
- bande de roulement : caoutchouc-élastomère thermoplastique de première qualité (TPE), dureté 85 Shore A, couleur gris, non tachant, contient de l’huile
- corps de roue : polypropylène de première qualité, non cassant, couleur gris argent
- avec grand pare-fils en matière synthétique
- très haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
- résistance à la température : -20 °C à +60 °C, capacité de charge réduite au-delà de +30 °C
- bande de roulement contenant de l’huile, marquage par contact possible sur sols délicats. alternatives : série VPA, VPP, POES, POEV, PATH
Applications
Roues et roulettes d’appareils.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 900 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 200 mm |
| Largeur de roue | 50 mm |
| Type de roue | roulette fixe |
| Matériau du corps de roue / jante | polyamide |
| Matériau de bande de roulement / pneu | polyamide |
| Température mini | -20 °C |
| Température maxi | 80 °C |
| Type de roulement | roulement à billes |
| Couleur de bande de roulement / pneu | beige |
| Longueur de la plaque | 140 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
227,36 € HT
/ unité
272,83 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours