Roulette de transport Blickle BH-SPO 125G-1, Capacité de charge: 700 kg
Roulette d’appareil jumelée pivotante avec platine à visser, ec blocage « stop-fix », roue avec bandage en caoutchouc plein et jante en matière synthétique
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Blickle :BH-SPO 125G-1
Rubix :0174-7026347
Fabricant :265082
EAN :4047526265083


Résumé technique
| Capacité de charge | 700 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 125 mm |
| Largeur de roue | 40 mm |
Documents
Détails articles : ROULETTE FIXE 700KG D.125MM AC BAND.POLYA 40MM MOY LISSE
Roulette d’appareil jumelée pivotante avec platine à visser, ec blocage « stop-fix »,
roue avec bandage en caoutchouc plein et jante en matière synthétique
Monture : série LDA
- tôle d’acier, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
- double chemin de billes dans la couronne du pivot
- couronne du pivot sertie
Roue : série VPA
- bandage : caoutchouc plein de première qualité, dureté 80 Shore A, couleur gris, non tachant, non marquant par contact
- jante : polyamide 6 de première qualité ou polypropylène pour variante conductible d’électricité « -EL », non cassant, couleur noir
- haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs, mais pas contre l’huile
- résistance à la température : -20 °C à +60 °C, capacité de charge réduite au-delà de +30 °C
Applications
Roues et roulettes d’appareils.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 700 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 125 mm |
| Largeur de roue | 40 mm |
| Type de roue | roulette fixe |
| Matériau du corps de roue / jante | polyamide |
| Matériau de bande de roulement / pneu | polyamide |
| Température mini | -25 °C |
| Température maxi | 80 °C |
| Type de roulement | moyeu lisse |
| Couleur de bande de roulement / pneu | beige |
| Longueur de la plaque | 100 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
77,18 € HT
/ unité
92,62 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours