Roulement rigide à billes SKF 6307-2RS1, Diamètre extérieur : 80 mm | Largeur : 21 mm | Diamètre intérieur : 35 mm

Roulements rigides à billes

Voir les informations techniques

Références

SKF :6307-2RS1
Rubix :0301-1002902
EAN :7316570509113
RLT A BILLES 6307 ETANCHE 35X80X21

Résumé technique

Diamètre intérieur35 mm
Diamètre extérieur80 mm
Largeur21 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 6307 ETANCHE 35X80X21


Les roulements à billes sont des composants mécaniques essentiels qui réduisent les frictions et supportent diverses charges dans une multitude d'applications industrielles. Parmi eux, les roulements rigides à billes se distinguent par leur polyvalence, leur capacité à fonctionner à des vitesses élevées et leur faible besoin de maintenance.
Ce roulement rigide à billes de la marque SKF est conçu pour offrir une performance fiable et durable dans une large gamme d'applications industrielles. Capable de supporter des charges radiales et axiales dans les deux sens, il est particulièrement apprécié pour sa facilité de montage. Grâce à ses joints en caoutchouc, il garantit une protection efficace contre les contaminants, ce qui en fait un choix idéal pour des environnements exigeants où la durabilité et la fiabilité sont essentielles.

Caractéristiques:
Fabriqué avec une cage en tôle d'acier et équipé d'une seule rangée de billes, ce roulement offre une grande résistance aux charges radiales et une capacité modérée à supporter des charges axiales. Ses joints à lèvre en caoutchouc de type NBR assurent une étanchéité optimale, protégeant ce roulement contre la poussière, l'humidité, et autres particules. Grâce à son jeu radial standard (CN), il maintient un bon équilibre entre la réduction de friction et la capacité de charge, permettant des vitesses de rotation élevées. Sa conception robuste rend ce roulement idéal pour des applications nécessitant des performances stables et une résistance aux environnements poussiéreux ou humides.

Entretien:
Ce roulement rigide à une rangée de billes nécessite peu d'entretien grâce à ses joints en caoutchouc qui retiennent efficacement le lubrifiant à l'intérieur. Pour garantir une durée de vie optimale, il est recommandé de surveiller régulièrement la température et les vibrations du roulement. Les inspections périodiques du bruit et des vibrations permettent de détecter tout signe de dysfonctionnement. Ce produit est pré-lubrifié pour une utilisation prolongée sans ajout de graisse, mais il peut être nécessaire de nettoyer la surface extérieure pour éliminer la poussière accumulée.

Etanchéité:
Doté de joints à lèvre en caoutchouc nitrile-butadiène (NBR) des deux côtés, ce roulement rigide est protégé contre les contaminants et l'humidité. Le caoutchouc NBR, résistant aux huiles et graisses, forme une barrière efficace contre la poussière, l'eau, et les autres particules indésirables, permettant au roulement de conserver son lubrifiant et d'offrir des performances stables sur une longue durée. Cette étanchéité le rend adapté aux environnements difficiles, tout en améliorant la durée de vie du produit.

Informations sur la marque:
Fondé en 1907, le groupe SKF est un leader mondial dans le domaine des roulements, des joints et des solutions de lubrification. Présent dans plus de 40 secteurs industriels, SKF se distingue par son engagement envers la fiabilité des équipements tournants. Innovante et résolument tournée vers l'avenir, SKF propose des solutions pour optimiser la performance et la durabilité des équipements industriels à travers le monde.

Points Forts:
• Facilité de montage : conception pratique pour une installation rapide et simple.
• Protection contre les contaminants : joints en caoutchouc offrant une excellente étanchéité contre la poussière et l'humidité.
• Durabilité accumulée : résistance à l'usure et performances fiables même dans des environnements exigeants.
• Maintenance réduite : pré-lubrification et étanchéité efficace minimisant les besoins en entretien.
• Adaptabilité : capacité à supporter des charges radiales importantes et des charges axiales modérées.

Applications:
Ce roulement à une rangée de billes convient parfaitement à une variété d'applications industrielles telles que les convoyeurs, les équipements de manutention, et les machines agricoles. Il est idéal pour les systèmes nécessitant une charge radiale élevée et une vitesse de rotation importante. Sa robustesse et sa capacité à résister aux environnements poussiéreux en font un choix fiable pour les lignes de production, les chaînes de convoyage, et les dispositifs de manutention en entrepôt.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur35 mm
Diamètre extérieur80 mm
Largeur21 mm
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Jeu Radialcn
Série6307
Cageacier
Vitesse limite6000 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r19000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr35100 N
22,25 HT
/ unité
26,70 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.