Roulement rigide à billes SKF 62/28/C3, Diamètre extérieur : 58 mm | Largeur : 16 mm | Diamètre intérieur : 28 mm

Roulements rigides à billes

Voir les informations techniques

Références

SKF :62/28/C3
Rubix :0301-1354450
EAN :7316577098580
RLT A BILLES 62/28 C3 28X58X16

Résumé technique

Diamètre intérieur28 mm
Diamètre extérieur58 mm
Largeur16 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 62/28 C3 28X58X16


Les roulements à billes sont des composants mécaniques essentiels qui réduisent les frictions et supportent diverses charges dans une multitude d'applications industrielles. Parmi eux, les roulements rigides à billes se distinguent par leur polyvalence, leur capacité à fonctionner à des vitesses élevées et leur faible besoin de maintenance.
Ce roulement SKF rigide à billes offre une solution idéale pour les applications nécessitant une forte capacité de charge radiale tout en maintenant une rotation fluide et rapide. Sa conception ouverte et son jeu radial interne C3 optimisé pour les hautes vitesses en font un choix de qualité pour les environnements contrôlés où la lubrification et le refroidissement sont primordiaux. Ce roulement a des dimensions intérieures non-standard, il répond à des besoins spécifiques sur mesure.

Caractéristiques:
Ce roulement SKF rigide à billes à une rangée, fabriqué en acier de haute qualité, est conçu sans joint pour offrir un faible couple résistant. L’absence de joint permet une friction minimale, ce qui optimise les vitesses de rotation et diminue l'usure interne. Adapté aux environnements nécessitant une bonne dissipation thermique, ce roulement avec jeu C3 tolère des variations de température, réduisant les contraintes sur ses composants. Sa capacité à supporter des charges radiales élevées et des charges axiales modérées garantit une utilisation fiable pour diverses applications industrielles.

Entretien:
La maintenance régulière de ce roulement est importante pour en préserver les performances. L’absence de joints facilite l'accès pour la lubrification et les inspections périodiques. Un graissage ou un huilage adaptés aux conditions de fonctionnement prolongeront sa durée de vie, limitant l'usure prématurée. Pour maximiser la longévité du roulement, un contrôle des niveaux de bruit, de la température et des conditions de lubrification est recommandé. Un programme d’entretien rigoureux assurera une performance optimale à long terme.

Etanchéité:
Conçu sans étanchéité, ce roulement est très exposé à l'environnement, ce qui le rend adapté aux systèmes en atmosphère contrôlée et propre. Sans protection, il nécessite une lubrification fréquente pour éviter la friction et la perte de lubrifiant. Cette conception ouverte permet également un refroidissement optimal.

Information sur la marque:
SKF, marque suédoise de renommée mondiale, est spécialisée dans les solutions de roulement et les technologies d'étanchéité depuis plus de 100 ans. Ses produits de qualité soutiennent les industries les plus exigeantes en matière de performances et de durabilité. Présente dans plus de 130 pays, SKF se distingue par son expertise et ses innovations continues, qui font de ses roulements des références de fiabilité et de robustesse.

Points Forts:
- Conception ouverte pour un faible couple résistant et un refroidissement efficace.
- Jeu radial interne C3 pour tolérer les dilatations thermiques et les hautes vitesses.
- Compatible avec des environnements contrôlés et des systèmes à faible contamination.
- Capacité à gérer des charges radiales élevées et des charges axiales modérées.
- Marque SKF reconnue pour la fiabilité et la longévité de ses roulements.

Applications:
Idéal pour les moteurs électriques, ventilateurs et machines-outils, ce roulement SKF convient aux équipements industriels à haute vitesse où une bonne dissipation thermique est cruciale. Grâce à sa robustesse et à sa conception favorisant les conditions de rotation fluide, il répond aux besoins des secteurs exigeants une tolérance thermique élevée et des performances constantes (mécanique de puissance, transmissions, boîtes de vitesse, etc.). L’absence d’étanchéité le rend particulièrement adapté au montage dans un carter.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur28 mm
Diamètre extérieur58 mm
Largeur16 mm
Etancheitéouvert
Jeu Radialc3
Série62
Cageacier
Vitesse de référence26000 rpm
Vitesse limite16000 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r9500 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr16800 N
51,20 € HT
/ unité
61,44 € TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.