Roulement rigide à billes SKF W 61901, Diamètre extérieur : 24 mm | Largeur : 6 mm | Diamètre intérieur : 12 mm
Roulements rigides à billes
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :W 61901
Rubix :0301-1358021
Fabricant :29798
EAN :07316570347548


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 12 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 24 mm |
| Largeur | 6 mm |
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 61901 INOX 12X24X6
Les roulements à billes sont des composants mécaniques essentiels qui réduisent les frictions et supportent diverses charges dans une multitude d'applications industrielles. Parmi eux, les roulements rigides à billes se distinguent par leur polyvalence, leur capacité à fonctionner à des vitesses élevées et leur faible besoin de maintenance.
Ce roulement à billes de haute qualité SKF est conçu pour assurer un fonctionnement fiable et performant dans des environnements propres. Grâce à sa construction en acier inoxydable, il offre une résistance accrue à la corrosion. Parfait pour des secteurs exigeants, ce produit garantit une haute efficacité énergétique et un faible niveau de friction, ce qui en fait un choix de confiance pour de nombreuses industries.
Caractéristiques:
Ce roulement rigide à une rangée de billes dispose d’une cage en acier inoxydable garantissant une résistance à la corrosion et une longévité accrues. Il supporte des charges radiales et axiales dans les deux sens, offrant ainsi polyvalence et fiabilité. Le jeu radial interne standard assure un équilibre entre réduction de la friction et capacité de charge. Sa conception facilite l'entretien régulier et permet un accès direct pour le graissage et les contrôles, contribuant à prolonger la durée de vie du produit.
Entretien:
Ce roulement nécessite un entretien régulier pour garantir des performances optimales. Son absence de joint d'étanchéité facilite les opérations de lubrification, essentielles pour prévenir l'usure. Un graissage périodique avec un lubrifiant adapté est recommandé pour prolonger la durée de vie du roulement. Les inspections régulières permettent de vérifier le bruit, la température et le jeu radial, et de détecter les signes d'usure prématurée.
Etanchéité:
Ce roulement rigide est ouvert c’est-à-dire qu’il est conçu sans joint d'étanchéité. Ainsi, il n'offre aucune protection contre les contaminants extérieurs, comme la poussière ou les liquides. Cela le rend adapté aux environnements propres et contrôlés, où l'absence de joint permet un refroidissement efficace et un accès direct pour l'entretien.
Informations sur la marque:
SKF, fondée en 1907, est un leader mondial dans le domaine des roulements, joints et systèmes de lubrification. Fort d'une expertise de plus de 100 ans, SKF innove constamment pour améliorer la fiabilité des équipements industriels dans une quarantaine de secteurs, tels que l'automobile, le ferroviaire et l'énergie. Ses solutions sont réputées pour leur qualité et leur performance à long terme, répondant aux besoins des clients industriels dans le monde entier.
Avantages Clés :
• Conception ouverte favorisant un entretien facile et un refroidissement efficace.
• Excellente résistance à la corrosion grâce à l'acier inoxydable.
• Fonctionnement fluide et faible friction, optimisant l'efficacité énergétique.
• Adapté aux hautes vitesses, avec un jeu radial interne standard pour un équilibre optimal entre charge et performance.
• Maintenance simplifiée, avec accès direct pour la lubrification et les inspections.
Applications:
Ce roulement à billes SKF est idéal pour les secteurs exigeant une résistance à la corrosion, comme l'agroalimentaire, le pharmaceutique ou le maritime. Il est particulièrement adapté aux équipements exposés à l'humidité ou aux produits chimiques, comme les convoyeurs, où l'acier inoxydable offre une protection accrue. Il convient également aux systèmes nécessitant un refroidissement optimal, comme les mécanismes de précision où la propreté et un entretien régulier sont essentiels.
Caractéristiques:
Ce roulement rigide à une rangée de billes dispose d’une cage en acier inoxydable garantissant une résistance à la corrosion et une longévité accrues. Il supporte des charges radiales et axiales dans les deux sens, offrant ainsi polyvalence et fiabilité. Le jeu radial interne standard assure un équilibre entre réduction de la friction et capacité de charge. Sa conception facilite l'entretien régulier et permet un accès direct pour le graissage et les contrôles, contribuant à prolonger la durée de vie du produit.
Entretien:
Ce roulement nécessite un entretien régulier pour garantir des performances optimales. Son absence de joint d'étanchéité facilite les opérations de lubrification, essentielles pour prévenir l'usure. Un graissage périodique avec un lubrifiant adapté est recommandé pour prolonger la durée de vie du roulement. Les inspections régulières permettent de vérifier le bruit, la température et le jeu radial, et de détecter les signes d'usure prématurée.
Etanchéité:
Ce roulement rigide est ouvert c’est-à-dire qu’il est conçu sans joint d'étanchéité. Ainsi, il n'offre aucune protection contre les contaminants extérieurs, comme la poussière ou les liquides. Cela le rend adapté aux environnements propres et contrôlés, où l'absence de joint permet un refroidissement efficace et un accès direct pour l'entretien.
Informations sur la marque:
SKF, fondée en 1907, est un leader mondial dans le domaine des roulements, joints et systèmes de lubrification. Fort d'une expertise de plus de 100 ans, SKF innove constamment pour améliorer la fiabilité des équipements industriels dans une quarantaine de secteurs, tels que l'automobile, le ferroviaire et l'énergie. Ses solutions sont réputées pour leur qualité et leur performance à long terme, répondant aux besoins des clients industriels dans le monde entier.
Avantages Clés :
• Conception ouverte favorisant un entretien facile et un refroidissement efficace.
• Excellente résistance à la corrosion grâce à l'acier inoxydable.
• Fonctionnement fluide et faible friction, optimisant l'efficacité énergétique.
• Adapté aux hautes vitesses, avec un jeu radial interne standard pour un équilibre optimal entre charge et performance.
• Maintenance simplifiée, avec accès direct pour la lubrification et les inspections.
Applications:
Ce roulement à billes SKF est idéal pour les secteurs exigeant une résistance à la corrosion, comme l'agroalimentaire, le pharmaceutique ou le maritime. Il est particulièrement adapté aux équipements exposés à l'humidité ou aux produits chimiques, comme les convoyeurs, où l'acier inoxydable offre une protection accrue. Il convient également aux systèmes nécessitant un refroidissement optimal, comme les mécanismes de précision où la propreté et un entretien régulier sont essentiels.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 12 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 24 mm |
| Largeur | 6 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
| Série | w |
| Cage | acier |
| Vitesse de référence | 67000 rpm |
| Vitesse limite | 40000 rpm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
22,39 € HT
/ unité
26,87 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours