Roulement rigide à billes SKF 6004-2Z/C3VT127B, Diamètre extérieur : 42 mm | Largeur : 12 mm | Diamètre intérieur : 20 mm

Roulements rigides à billes

Voir les informations techniques
Références
SKF :6004-2Z/C3VT127B
Rubix :0301-1360715
Fabricant :194412
EAN :07316572165393
RLT A BILLES 6004 2 FLASQUES C3 TEMP.120 20X42X12
Résumé technique
Diamètre intérieur20 mm
Diamètre extérieur42 mm
Largeur12 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 6004 2 FLASQUES C3 TEMP.120 20X42X12


Les roulements à billes sont des composants mécaniques essentiels qui réduisent les frictions et supportent diverses charges dans une multitude d'applications industrielles. Parmi eux, les roulements rigides à billes se distinguent par leur polyvalence, leur capacité à fonctionner à des vitesses élevées et leur faible besoin de maintenance.
Ce roulement rigide à billes est conçu pour offrir une performance optimale dans une large gamme d'applications industrielles. Grâce à sa capacité à supporter des charges radiales et axiales dans les deux sens, il est idéal pour les environnements nécessitant un roulement fiable, performant et facile à installer. Son jeu radial interne augmenté et sa faible friction permettent de maintenir des vitesses de rotation élevées tout en assurant une longue durée de vie. Ce produit est particulièrement adapté pour les applications nécessitant une faible résistance au roulement tout en offrant une certaine protection contre les particules solides.

Caractéristiques:
Ce roulement rigide à une rangée de billes dispose d’une cage en tôle d'acier qui offre une bonne résistance aux charges constantes tout en tolérant les chocs et les charges momentanées. Il est doté de déflecteurs métalliques, offrant une protection efficace contre les contaminations. Avec un jeu radial interne augmenté (C3), il réduit la friction interne, ce qui permet des rotations plus fluides même à haute vitesse. Ce roulement est également conçu pour tolérer des charges radiales importantes et des charges axiales modérées, offrant ainsi une flexibilité d’utilisation dans des conditions variées. Sa conception permet une résistance élevée tout en minimisant les pertes par frottement. Ce roulement est pré-graissé avec la graisse VT127 résistante à la chaleur et aux applications à grande vitesse.

Entretien:
Ce roulement rigide nécessite peu d’entretien grâce à son graissage à vie avec une graisse de haute qualité. Il ne requiert donc pas de relubrification, ce qui réduit les coûts de maintenance et les temps d'arrêt. Toutefois, des inspections régulières sont recommandées pour surveiller l'intégrité du produit. Il est conseillé de vérifier les bruits, la température et l'état général du roulement.

Etanchéité:
Ce roulement est équipé de deux déflecteurs métalliques, qui jouent un rôle clé dans la protection contre les contaminants de taille moyenne, comme les débris ou les particules métalliques tout en maintenant une faible perte de lubrifiant. Cette étanchéité permet de prolonger la durée de vie du roulement, mais elle offre une protection modérée contre l'humidité. Dans des environnements extrêmement humides, des protections supplémentaires peuvent être nécessaires pour éviter la corrosion.

Points Forts:
• Protection efficace contre les particules solides grâce aux déflecteurs métalliques.
• Graissage à vie pour une réduction des coûts d'entretien et des interruptions minimisées.
• Jeu radial interne augmenté (C3) pour des vitesses de rotation élevées et une faible friction.
• Support des charges radiales et axiales dans les deux sens pour une polyvalence accrue.
• Facilité d'installation, offrant une performance immédiate et fiable.

Applications:
Ce roulement rigide à billes est idéal pour des applications exigeant une vitesse élevée et un fonctionnement fiable, telles que les moteurs électriques, les ventilateurs, les pompes et les machines-outils. Sa capacité à supporter des températures modérées et ses faibles niveaux de friction le rendent particulièrement adapté pour les environnements où la dilatation thermique est un facteur important. Il est aussi utilisé dans des mécanismes où la protection contre les contaminations et la réduction de la friction sont essentielles, tout en offrant une grande longévité.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur20 mm
Diamètre extérieur42 mm
Largeur12 mm
Etancheitédeux flasques métalliques
Jeu Radialc3
Série6004
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
190,63 HT
/ unité
228,76 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.