Roulement rigide à billes SKF 6005-2Z/C3, Diamètre extérieur : 47 mm | Largeur : 12 mm | Diamètre intérieur : 25 mm

Roulements rigides à billes

Voir les informations techniques

Références

SKF :6005-2Z/C3
Rubix :0301-1015021
Fabricant :40540
EAN :7316570312171
RLT A BILLES 6005 2 FLASQUES C3 25X47X12

Résumé technique

Diamètre intérieur25 mm
Diamètre extérieur47 mm
Largeur12 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 6005 2 FLASQUES C3 25X47X12


Les roulements à billes sont des composants mécaniques essentiels qui réduisent les frictions et supportent diverses charges dans une multitude d'applications industrielles. Parmi eux, les roulements rigides à billes se distinguent par leur polyvalence, leur capacité à fonctionner à des vitesses élevées et leur faible besoin de maintenance.
Ce roulement rigide à billes de la marque SKF est conçu pour offrir une solution fiable et performante pour une variété d'applications industrielles. Ce produit se distingue par sa capacité à supporter à la fois des charges radiales et axiales, tout en étant facile à installer. Avec une construction robuste et une technologie de pointe, il assure une efficacité optimale, réduisant les besoins en maintenance tout en garantissant une longue durée de vie.

Caractéristiques:
Ce roulement à une rangée billes est doté de flasques métalliques qui offrent une protection efficace contre les contaminants. Grâce à son jeu radial interne augmenté (C3), il peut fonctionner à des vitesses de rotation élevées tout en réduisant la friction interne. Il dispose également d’une cage en tôle d’acier.

Entretien:
L’entretien de ce roulement est simplifié grâce à sa lubrification à vie avec une graisse de haute qualité, éliminant ainsi la nécessité de relubrification. Bien que peu d’entretien soit requis, il est recommandé d’effectuer des inspections périodiques pour détecter d'éventuels signes d'usure ou de défaillance.

Etanchéité:
Ce roulement est équipé de deux flasques métalliques qui assurent une protection contre les contaminants solides. Cette conception forme une barrière efficace, réduisant les risques d’intrusion de débris tout en maintenant une faible perte de lubrifiant. Bien que la protection contre la corrosion soit modérée, les déflecteurs métalliques contribuent à maintenir l’intégrité du roulement dans des conditions normales. Il est cependant important de noter que l'exposition à des environnements humides peut entraîner une vulnérabilité accrue à la corrosion.

Informations sur la marque:
SKF, fondée en 1907, est un leader mondial dans la fabrication de roulements mécaniques et de solutions d'ingénierie. Présente dans plus de 40 secteurs industriels, SKF s’engage à améliorer la fiabilité et la performance des équipements tournants grâce à des innovations constantes. Avec un large éventail de produits, SKF est reconnu pour sa qualité et son expertise dans le domaine.

Points Forts:
• Facilité d'installation : conception optimisée pour un montage rapide et simple.
• Durabilité : lubrification à vie réduisant les besoins d'entretien.
• Performance élevée : vitesse de rotation élevée grâce à un jeu C3 optimisé.
• Protection efficace : flasques métalliques minimisant l’intrusion de contaminants.
• Résistance thermique : adapté aux applications à haute température, garantissant une durée de vie prolongée.

Applications:
Ce roulement rigide à billes est particulièrement adapté aux moteurs électriques, pompes, ventilateurs et machines-outils fonctionnant à grande vitesse. Sa capacité à gérer des charges radiales importantes et des charges axiales modérées en fait un choix idéal pour des environnements où la chaleur et les dilatations thermiques sont critiques. Que ce soit dans des installations industrielles ou des applications spécifiques, ce roulement assure une performance stable et fiable.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur25 mm
Diamètre extérieur47 mm
Largeur12 mm
Etancheitédeux flasques métalliques
Jeu Radialc3
Série60
Cageacier
Vitesse de référence32000 rpm
Vitesse limite16000 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r6550 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr11900 N
7,51 HT
/ unité
9,01 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.