Roulement rigide à billes SKF W 6301-2RS1/VT378, Diamètre extérieur : 37 mm | Largeur : 11 mm | Diamètre intérieur : 12 mm
Roulements rigides à billes
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :W 6301-2RS1/VT378
Rubix :0301-1358120
Fabricant :421928
EAN :07316574640225





Résumé technique
| Diamètre intérieur | 12 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 37 mm |
| Largeur | 11 mm |
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 6301 INOX ETANCHE GRAISSE ALIMENTAIRE 12X37X12
Les roulements à billes sont des composants mécaniques essentiels qui réduisent les frictions et supportent diverses charges dans une multitude d'applications industrielles. Parmi eux, les roulements rigides à billes se distinguent par leur polyvalence, leur capacité à fonctionner à des vitesses élevées et leur faible besoin de maintenance.
Ce roulement rigide à billes SKF en acier inoxydable est conçu pour supporter des charges radiales et axiales dans les deux sens. Sa conception robuste et sa résistance élevée à la corrosion en font un choix de confiance pour les applications nécessitant durabilité et protection contre les contaminants.
Caractéristiques:
Fabriqué en acier inoxydable, ce roulement rigide à une rangée de billes est conçu pour résister aux charges radiales modérées et aux charges axiales légères. Les joints à lèvre en caoutchouc nitrile (NBR) présents de chaque côté empêchent efficacement l'intrusion de contaminants tels que la poussière et l'eau. Ce produit est lubrifié avec une graisse compatible pour l'industrie alimentaire, épaissie à l'aluminium et de consistance 2 selon la classification NLGI, adaptée à des températures comprises entre -25 et +120 °C. Le jeu radial interne standard (CN) garantit un bon équilibre entre charge, friction et vitesse de rotation, assurant ainsi une performance fiable.
Entretien:
Ce roulement rigide nécessite peu d'entretien grâce à sa lubrification à vie. Il est toutefois recommandé de vérifier occasionnellement son état pour garantir une performance optimale.
Etanchéité:
Équipé de joints en caoutchouc NBR des deux côtés, ce roulement bénéficie d'une étanchéité fiable contre les contaminants extérieurs tels que la poussière, l’eau et autres particules. Le caoutchouc nitrile, résistant aux huiles et graisses, assure une excellente protection, prolongeant ainsi la durée de vie du roulement. Cette barrière d’étanchéité permet aussi de maintenir la graisse à l’intérieur, favorisant un fonctionnement silencieux et durable, même dans des environnements humides ou poussiéreux.
Information sur la marque:
SKF, fondée en 1907 en Suède, est un leader mondial dans le domaine des roulements, systèmes de lubrification, et services industriels. Reconnue pour son innovation et son expertise, SKF fournit des solutions de haute qualité pour améliorer la performance des équipements tournants. Ses produits sont utilisés dans des secteurs variés comme l'automobile, l'aéronautique, l'énergie et l'agroalimentaire, ce qui en fait un partenaire de confiance dans plus de 40 industries.
Avantages Clés:
• Bonne résistance à la corrosion grâce à l’acier inoxydable, idéal pour les environnements exigeants.
• Étanchéité fiable avec des joints en caoutchouc NBR qui protègent contre l’humidité et les particules.
• Prélubrifié à vie pour une lubrification longue durée compatible avec les applications alimentaires.
• Faible niveau sonore et vibrations réduites pour un fonctionnement silencieux.
• Conception robuste et durable, optimisée pour des charges radiales et axiales modérées.
Applications:
Ce roulement rigide à billes SKF est parfaitement adapté aux environnements industriels nécessitant une haute résistance à la corrosion, comme les secteurs agroalimentaire, pharmaceutique et maritime. Il est particulièrement efficace dans les convoyeurs, systèmes de manutention et équipements de conditionnement soumis à l’humidité, la poussière ou des produits chimiques légers. Idéal pour des applications à vitesses modérées et charges radiales, il garantit une fiabilité durable tout en assurant une protection efficace contre les contaminants.
Caractéristiques:
Fabriqué en acier inoxydable, ce roulement rigide à une rangée de billes est conçu pour résister aux charges radiales modérées et aux charges axiales légères. Les joints à lèvre en caoutchouc nitrile (NBR) présents de chaque côté empêchent efficacement l'intrusion de contaminants tels que la poussière et l'eau. Ce produit est lubrifié avec une graisse compatible pour l'industrie alimentaire, épaissie à l'aluminium et de consistance 2 selon la classification NLGI, adaptée à des températures comprises entre -25 et +120 °C. Le jeu radial interne standard (CN) garantit un bon équilibre entre charge, friction et vitesse de rotation, assurant ainsi une performance fiable.
Entretien:
Ce roulement rigide nécessite peu d'entretien grâce à sa lubrification à vie. Il est toutefois recommandé de vérifier occasionnellement son état pour garantir une performance optimale.
Etanchéité:
Équipé de joints en caoutchouc NBR des deux côtés, ce roulement bénéficie d'une étanchéité fiable contre les contaminants extérieurs tels que la poussière, l’eau et autres particules. Le caoutchouc nitrile, résistant aux huiles et graisses, assure une excellente protection, prolongeant ainsi la durée de vie du roulement. Cette barrière d’étanchéité permet aussi de maintenir la graisse à l’intérieur, favorisant un fonctionnement silencieux et durable, même dans des environnements humides ou poussiéreux.
Information sur la marque:
SKF, fondée en 1907 en Suède, est un leader mondial dans le domaine des roulements, systèmes de lubrification, et services industriels. Reconnue pour son innovation et son expertise, SKF fournit des solutions de haute qualité pour améliorer la performance des équipements tournants. Ses produits sont utilisés dans des secteurs variés comme l'automobile, l'aéronautique, l'énergie et l'agroalimentaire, ce qui en fait un partenaire de confiance dans plus de 40 industries.
Avantages Clés:
• Bonne résistance à la corrosion grâce à l’acier inoxydable, idéal pour les environnements exigeants.
• Étanchéité fiable avec des joints en caoutchouc NBR qui protègent contre l’humidité et les particules.
• Prélubrifié à vie pour une lubrification longue durée compatible avec les applications alimentaires.
• Faible niveau sonore et vibrations réduites pour un fonctionnement silencieux.
• Conception robuste et durable, optimisée pour des charges radiales et axiales modérées.
Applications:
Ce roulement rigide à billes SKF est parfaitement adapté aux environnements industriels nécessitant une haute résistance à la corrosion, comme les secteurs agroalimentaire, pharmaceutique et maritime. Il est particulièrement efficace dans les convoyeurs, systèmes de manutention et équipements de conditionnement soumis à l’humidité, la poussière ou des produits chimiques légers. Idéal pour des applications à vitesses modérées et charges radiales, il garantit une fiabilité durable tout en assurant une protection efficace contre les contaminants.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 12 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 37 mm |
| Largeur | 11 mm |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Jeu Radial | cn |
| Série | w |
| Cage | acier |
| Vitesse limite | 14000 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 4150 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 8320 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
61,71 € HT
/ unité
74,05 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours