Roulement rigide à billes SKF 6201-2RS2/C3GWF, Diamètre extérieur : 32 mm | Largeur : 10 mm | Diamètre intérieur : 12 mm

Roulements rigides à billes

Voir les informations techniques

Références

SKF :6201-2RS2/C3GWF
Rubix :0301-1353379
Fabricant :104155
EAN :07316571267098
RLT A BILLES 6201 ETANCHE C3 TEMP.110 JT FPM 12X32X10

Résumé technique

Diamètre intérieur12 mm
Diamètre extérieur32 mm
Largeur10 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 6201 ETANCHE C3 TEMP.110 2 JOINTS FPM 12X32X10


Les roulements à billes sont des composants mécaniques essentiels qui réduisent les frictions et supportent diverses charges dans une multitude d'applications industrielles. Parmi eux, les roulements rigides à billes se distinguent par leur polyvalence, leur capacité à fonctionner à des vitesses élevées et leur faible besoin de maintenance.
Ce roulement rigide à billes est conçu pour offrir une performance optimale dans des conditions de travail exigeantes. Il permet de supporter des charges radiales et axiales dans les deux sens, tout en garantissant une grande facilité de montage. Sa construction robuste et son design innovant assurent une longue durée de vie et une faible fréquence de maintenance. Ce produit est idéal pour des applications où la fiabilité, la durabilité et une performance de haut niveau sont des priorités.

Caractéristiques:
Ce roulement rigide à une rangée de billes est équipé d'une cage en tôle d'acier et de joints à lèvre en caoutchouc fluoré (FKM) avec armature métallique des deux côtés du roulement, garantissant une excellente protection contre les contaminants. Le jeu radial interne C3 contribue à réduire la friction interne, ce qui permet d’atteindre des vitesses élevées. Sa graisse de remplissage est compatible avec les aliments, et résiste à des températures allant de -40°C à +140°C. Grâce à son faible couple résistant, il offre un fonctionnement silencieux et réduit les frottements internes.

Entretien:
Ce roulement rigide nécessite peu d'entretien grâce à son système de joints étanches en caoutchouc, qui retient efficacement le lubrifiant tout en empêchant l'intrusion de contaminants. Pour maintenir une performance optimale, il est recommandé de contrôler régulièrement la température et les vibrations. Des inspections périodiques permettent de détecter d'éventuelles anomalies et d’assurer une longue durée de vie au roulement. Le faible jeu interne réduit également la nécessité d'une maintenance fréquente.

Etanchéité:
L'étanchéité de ce roulement est assurée par deux joints à lèvre en caoutchouc fluoré (FKM). Ces joints offrent une protection exceptionnelle contre les contaminants tels que la poussière, l'humidité et les particules étrangères. De plus, ils maintiennent le lubrifiant à l'intérieur du roulement, assurant ainsi une performance durable. Ce type de joint est particulièrement résistant aux fluides, à l'ozone et au vieillissement, ce qui le rend idéal pour des environnements exigeants.

Information sur la marque:
SKF est une marque suédoise fondée en 1907 et leader mondial dans le domaine des roulements. Reconnue pour son expertise technique, elle fournit des solutions de haute qualité dans une multitude de secteurs industriels. SKF est pionnière dans l'innovation de produits mécatroniques, de systèmes de lubrification et de services destinés à améliorer la fiabilité et les performances des équipements tournants.

Points Forts:
• Protection optimale contre les contaminants grâce aux joints FKM.
• Longue durée de vie et faible fréquence de maintenance.
• Haute performance à des vitesses élevées, réduisant les frottements internes.
• Large gamme de températures de fonctionnement (-40°C à +140°C).
• Convient aux environnements exigeants, y compris les secteurs alimentaires.
• Facilité de montage et faible couple résistant, assurant un fonctionnement fluide.

Applications:
Ce roulement est idéal pour des applications dans des environnements nécessitant une haute performance et une résistance aux conditions extrêmes, telles que les moteurs électriques, les pompes, les ventilateurs et les machines-outils fonctionnant à haute vitesse. Il est particulièrement adapté aux secteurs où les dilatations thermiques et la dissipation thermique sont des facteurs clés pour assurer un fonctionnement fiable et durable.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur12 mm
Diamètre extérieur32 mm
Largeur10 mm
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Jeu Radialc3
Série6201
11,21 € HT
/ unité
13,45 € TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.