Roulement rigide à billes SKF 6304-2RSHNR, Diamètre extérieur : 52 mm | Largeur : 15 mm | Diamètre intérieur : 20 mm
Roulements rigides à billes
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :6304-2RSHNR
Rubix :0301-1022439
Fabricant :298446
EAN :7316573306092


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 20 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 52 mm |
| Largeur | 15 mm |
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 6304 ETANCHE RAINURE+CLIP 20X52X15
Les roulements à billes sont des composants mécaniques essentiels qui réduisent les frictions et supportent diverses charges dans une multitude d'applications industrielles. Parmi eux, les roulements rigides à billes se distinguent par leur polyvalence, leur capacité à fonctionner à des vitesses élevées et leur faible besoin de maintenance.
Ce roulement rigide à billes supporte des charges radiales et axiales dans les deux sens, garantissant ainsi une fiabilité accrue. Grâce à sa conception robuste et à ses joints en caoutchouc, il assure une protection efficace contre les contaminants, prolongeant la durée de vie du roulement tout en maintenant une friction modérée pour des vitesses élevées.
Caractéristiques:
Ce roulement rigide à une rangée de billes avec une rainure pour segment d'arrêt offre une installation simple et rapide. Le segment d'arrêt, installé dans une rainure annulaire de la bague extérieure, permet de fixer le roulement en position axiale dans son palier. Sa cage en tôle d'acier garantit une résistance accrue aux charges constantes. Les joints à frottement en caoutchouc acrylonitrile-butadiène (NBR) avec armature métallique, présents de chaque côté, offrent une excellente protection contre les contaminants. Avec un jeu radial interne standard (CN), il équilibre parfaitement la capacité de charge et la réduction de la friction, ce qui en fait un choix idéal pour de nombreuses applications industrielles.
Entretien:
Ce roulement rigide à billes nécessite peu d'entretien grâce à sa conception étanche. Bien qu'il soit conçu pour fonctionner avec des interventions minimales, il est recommandé de contrôler régulièrement les conditions d'utilisation, notamment la température et les vibrations. Des inspections périodiques permettront de détecter d'éventuels signes d'usure, garantissant ainsi des performances optimales. Le lubrifiant est retenu efficacement grâce aux joints, réduisant la nécessité de graissage fréquent.
Etanchéité:
L'étanchéité de ce roulement est assurée par des joints à lèvre en caoutchouc nitrile-butadiène (NBR), qui offrent une protection durable contre l'humidité et les contaminants. Ces joints empêchent l'intrusion de particules indésirables tout en maintenant le lubrifiant à l'intérieur, assurant ainsi une longévité accrue. Bien que cette conception protège efficacement le roulement, il est important de noter que les joints peuvent créer une légère résistance au frottement, influençant le couple lors du fonctionnement.
Informations sur la marque :
SKF, fondée en 1907, est un leader mondial dans le domaine des roulements mécaniques et des solutions de lubrification. Avec une présence dans plus de 40 secteurs industriels, SKF se distingue par ses innovations techniques et son engagement envers la durabilité. La mission de l'entreprise est d'améliorer la fiabilité et la performance des équipements tournants à travers le monde, avec des produits de haute qualité adaptés aux besoins industriels modernes.
Points Forts :
• Protection efficace contre la poussière et l'eau.
• Excellente capacité à supporter des charges radiales et axiales.
• Vitesse de rotation élevée avec friction modérée.
• Longue durée de vie grâce aux joints de qualité.
• Entretien réduit grâce à une conception étanche.
• Fonctionnement silencieux avec des niveaux de vibrations minimaux.
Applications :
Ce roulement rigide à billes est idéal pour une variété d'applications industrielles, y compris les systèmes de convoyage, les équipements de manutention et les machines agricoles. Sa robustesse et sa capacité à fonctionner à des vitesses élevées en font un choix privilégié dans des environnements exigeants tels que les lignes de production et les systèmes de manutention en entrepôt. Adapté à des charges radiales importantes, il assure des performances fiables dans des conditions variées.
Caractéristiques:
Ce roulement rigide à une rangée de billes avec une rainure pour segment d'arrêt offre une installation simple et rapide. Le segment d'arrêt, installé dans une rainure annulaire de la bague extérieure, permet de fixer le roulement en position axiale dans son palier. Sa cage en tôle d'acier garantit une résistance accrue aux charges constantes. Les joints à frottement en caoutchouc acrylonitrile-butadiène (NBR) avec armature métallique, présents de chaque côté, offrent une excellente protection contre les contaminants. Avec un jeu radial interne standard (CN), il équilibre parfaitement la capacité de charge et la réduction de la friction, ce qui en fait un choix idéal pour de nombreuses applications industrielles.
Entretien:
Ce roulement rigide à billes nécessite peu d'entretien grâce à sa conception étanche. Bien qu'il soit conçu pour fonctionner avec des interventions minimales, il est recommandé de contrôler régulièrement les conditions d'utilisation, notamment la température et les vibrations. Des inspections périodiques permettront de détecter d'éventuels signes d'usure, garantissant ainsi des performances optimales. Le lubrifiant est retenu efficacement grâce aux joints, réduisant la nécessité de graissage fréquent.
Etanchéité:
L'étanchéité de ce roulement est assurée par des joints à lèvre en caoutchouc nitrile-butadiène (NBR), qui offrent une protection durable contre l'humidité et les contaminants. Ces joints empêchent l'intrusion de particules indésirables tout en maintenant le lubrifiant à l'intérieur, assurant ainsi une longévité accrue. Bien que cette conception protège efficacement le roulement, il est important de noter que les joints peuvent créer une légère résistance au frottement, influençant le couple lors du fonctionnement.
Informations sur la marque :
SKF, fondée en 1907, est un leader mondial dans le domaine des roulements mécaniques et des solutions de lubrification. Avec une présence dans plus de 40 secteurs industriels, SKF se distingue par ses innovations techniques et son engagement envers la durabilité. La mission de l'entreprise est d'améliorer la fiabilité et la performance des équipements tournants à travers le monde, avec des produits de haute qualité adaptés aux besoins industriels modernes.
Points Forts :
• Protection efficace contre la poussière et l'eau.
• Excellente capacité à supporter des charges radiales et axiales.
• Vitesse de rotation élevée avec friction modérée.
• Longue durée de vie grâce aux joints de qualité.
• Entretien réduit grâce à une conception étanche.
• Fonctionnement silencieux avec des niveaux de vibrations minimaux.
Applications :
Ce roulement rigide à billes est idéal pour une variété d'applications industrielles, y compris les systèmes de convoyage, les équipements de manutention et les machines agricoles. Sa robustesse et sa capacité à fonctionner à des vitesses élevées en font un choix privilégié dans des environnements exigeants tels que les lignes de production et les systèmes de manutention en entrepôt. Adapté à des charges radiales importantes, il assure des performances fiables dans des conditions variées.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 20 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 52 mm |
| Largeur | 15 mm |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Jeu Radial | cn |
| Série | 6304 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
35,65 € HT
/ unité
42,78 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours