Roulement rigide à billes SKF 6319 M/P64, Diamètre extérieur : 200 mm | Largeur : 45 mm | Diamètre intérieur : 95 mm

Roulements rigides à billes

Voir les informations techniques
Références
SKF :6319 M/P64
Rubix :0301-1022515
Fabricant :85597
EAN :7316570472417
RLT A BILLES 6319 C4 P6 CAGE MASSIVE 95X200X45
Résumé technique
Diamètre intérieur95 mm
Diamètre extérieur200 mm
Largeur45 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 6319 C4 P6 CAGE MASSIVE 95X200X45


Les roulements à billes sont des composants mécaniques essentiels qui réduisent les frictions et supportent diverses charges dans une multitude d'applications industrielles. Parmi eux, les roulements rigides à billes se distinguent par leur polyvalence, leur capacité à fonctionner à des vitesses élevées et leur faible besoin de maintenance.
Ce roulement rigide à billes de la marque SKF se distingue par sa capacité à supporter des charges radiales et axiales dans les deux directions, offrant ainsi polyvalence et fiabilité pour les applications exigeantes. Conçu pour une performance à grande vitesse, il minimise les frictions et optimise le refroidissement grâce à une conception ouverte.

Caractéristiques:
Doté d'une cage en laiton, ce roulement à une rangée de billes assure une excellente stabilité sous les charges importantes et résiste efficacement aux chocs et vibrations. La conception ouverte, sans joints, permet de minimiser le frottement, garantissant un couple résistant minimal. Le jeu radial interne est très augmenté (C4), permettant ainsi des vitesses élevées sans compromettre la fluidité du mouvement. Par ailleurs, la classe de tolérance ISO 6 (P6) garantit une précision dimensionnelle optimale, idéale pour des mécanismes exigeant une faible résistance au roulement.

Entretien:
Pour maintenir des performances optimales, un entretien régulier est indispensable. La conception ouverte de ce roulement rigide permet un accès direct pour la lubrification et l'inspection. Un graissage fréquent avec un lubrifiant de haute qualité, adapté aux conditions de fonctionnement, est recommandé pour prévenir l'usure. Il est essentiel de vérifier périodiquement le niveau de bruit, la température et le jeu radial afin de détecter d'éventuels signes d’usure prématurée.

Etanchéité:
Ce roulement ouvert n’a pas de joints d’étanchéité, ce qui le rend vulnérable aux contaminants extérieurs comme la poussière et les particules. L’absence de protection signifie qu'il doit être utilisé dans des environnements propres et sous contrôle strict pour limiter la pénétration de débris et prévenir les pertes de lubrifiant. Cette conception sans joints facilite cependant l’accès pour l’entretien et assure une dissipation thermique optimale. Ce roulement est donc principalement recommandé pour des systèmes opérant en environnement à faible contamination.

Informations sur la marque:
Fondée en 1907, SKF est un leader mondial dans la conception et la fabrication de roulements, joints, et systèmes de lubrification. Présent dans plus de 40 secteurs industriels, le groupe suédois fournit des solutions de haute technologie pour améliorer la fiabilité des équipements rotatifs. Les produits SKF, réputés pour leur qualité et leur durabilité, sont utilisés dans des domaines variés tels que l'automobile, l'aéronautique, l'énergie et l'agroalimentaire.

Points Forts:
• Conception ouverte pour une friction minimale, idéale pour des vitesses élevées.
• Jeu radial augmenté (C4) permettant une rotation fluide même en conditions extrêmes.
• Cage en laiton offrant résistance aux charges et aux vibrations importantes.
• Maintenance simplifiée grâce à un accès direct pour la lubrification.
• Précision dimensionnelle optimale pour des applications nécessitant une faible résistance au roulement.

Applications:
Ce roulement est parfaitement adapté aux machines industrielles opérant à grande vitesse, comme les moteurs électriques et les ventilateurs. Sa conception ouverte et son faible couple résistant en font un choix privilégié pour des mécanismes nécessitant un accès direct pour le refroidissement et un entretien facilité. Utilisé dans des environnements où les contraintes thermiques et les dilatations sont fréquentes, il assure une durabilité accrue même sous des charges variables.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur95 mm
Diamètre extérieur200 mm
Largeur45 mm
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
Série6319
Cagelaiton
Vitesse de référence7000 rpm
Vitesse limite6300 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r118000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr159000 N
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 114,09 HT
/ unité
1 336,91 TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (24) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.