Roulement rigide à billes SKF 6218/C3VL0241, Diamètre extérieur : 160 mm | Largeur : 30 mm | Diamètre intérieur : 90 mm

Roulements rigides à billes

Voir les informations techniques

Références

SKF :6218/C3VL0241
Rubix :0301-1361443
Fabricant :188451
EAN :7316572095119
RLT A BILLES 6218 ISOL. 1000V BE C3 90X160X30

Résumé technique

Diamètre intérieur90 mm
Diamètre extérieur160 mm
Largeur30 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 6218 ISOL. 1000V BE C3 90X160X30


Les roulements à billes sont des composants mécaniques essentiels qui réduisent les frictions et supportent diverses charges dans une multitude d'applications industrielles. Parmi eux, les roulements rigides à billes se distinguent par leur polyvalence, leur capacité à fonctionner à des vitesses élevées et leur faible besoin de maintenance.
Ce roulement rigide à billes est conçu pour offrir une haute performance dans des environnements exigeants. Grâce à son isolation électrique par revêtement en céramique, il est parfaitement adapté aux applications qui nécessitent à la fois une protection accrue contre les courants électriques et une résistance élevée aux charges. Idéal pour les équipements à grande vitesse, ce produit se distingue par son jeu augmenté (C3) qui garantit une fiabilité maximale même dans des conditions de fonctionnement intenses.

Caractéristiques:
Ce roulement à billes SKF est un modèle à une rangée, ouvert avec un revêtement en céramique. L'isolation électrique intégrée limite les risques de dégradation dus aux courants parasites, protégeant les composants et prolongeant la durée de vie du roulement. Avec son jeu radial interne C3, ce roulement assure une faible friction même à haute vitesse et compense les déformation thermiques. Sa cage en tôle d'acier contribue à maintenir une résistance optimale sous des charges radiales élevées et des charges axiales modérées, offrant ainsi une protection fiable dans des environnements à haute intensité.

Entretien:
L'absence de joints simplifie l'accès pour l'entretien, mais exige une attention régulière pour maintenir la performance. Il est recommandé d'effectuer un graissage périodique avec un lubrifiant adapté aux conditions d'exploitation, notamment pour éviter l'usure prématurée des composants. Ce roulement rigide à billes doit être vérifié régulièrement en termes de bruit, de température et d'état des pistes de roulement pour détecter les premiers signes d'usure.

Etanchéité:
Ce roulement est de conception ouverte et ne présente pas de protection étanche contre les contaminants. En l'absence de joints, il reste exposé aux poussières, aux particules et aux liquides de l'environnement. Cela signifie qu'il est plus sensible aux infiltrations de saletés ou à la perte de lubrifiant. Il est donc recommandé pour des environnements propres ou contrôlés, où l'exposition aux contaminants est limitée.

Points Forts:
• Isolation électrique en céramique pour une protection optimale contre les courants parasites
• Jeu augmenté (C3) permettant des vitesses élevées et qui compense les dilatations thermiques.
• Faible friction et couple résistant bas, assurant une rotation fluide.
• Conception ouverte facilitant l'entretien et l'inspection régulière.
• Cage en tôle d'acier, renforçant la résistance aux charges radiales élevées et aux chocs.

Applications:
Ce roulement à une rangée est particulièrement adapté aux moteurs électriques, ventilateurs et autres équipements tournants à haute vitesse qui nécessitent une isolation électrique pour éviter les courants de fuite. Il est également idéal pour des machines-outils dans des environnements propres et secs où le refroidissement et l'accès pour la maintenance sont primordiaux.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur90 mm
Diamètre extérieur160 mm
Largeur30 mm
Etancheitéouvert
Jeu Radialc3
Série62..
Cageacier
Vitesse de référence8500 rpm
Vitesse limite5300 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r73500 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr101000 N
1 230,83 HT
/ unité
1 477,00 TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (23) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.