Roulement rigide à billes SKF 6009-2RS1/LT10, Diamètre extérieur : 75 mm | Largeur : 16 mm | Diamètre intérieur : 45 mm

Roulements rigides à billes

Voir les informations techniques

Références

SKF :6009-2RS1/LT10
Rubix :0301-1022255
Fabricant :83336
EAN :7316570184235
RLT A BILLES 6009 ETANCHE TEMP. 45X75X16

Résumé technique

Diamètre intérieur45 mm
Diamètre extérieur75 mm
Largeur16 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 6009 ETANCHE TEMP. 45X75X16


Les roulements à billes sont des composants mécaniques essentiels qui réduisent les frictions et supportent diverses charges dans une multitude d'applications industrielles. Parmi eux, les roulements rigides à billes se distinguent par leur polyvalence, leur capacité à fonctionner à des vitesses élevées et leur faible besoin de maintenance.
Ce roulement rigide à billes de SKF se distingue par sa robustesse et sa facilité d’installation, combinant performances élevées et protection contre les contaminants. Conçu pour supporter des charges radiales et axiales dans les deux sens, il s’adapte parfaitement aux environnements industriels, garantissant une durabilité accrue grâce à ses joints en caoutchouc et une lubrification optimisée.

Caractéristiques:
Ce roulement rigide à une rangée de billes, conçu pour un fonctionnement à haute vitesse, possède une cage en tôle d’acier robuste qui améliore sa capacité à supporter des charges constantes et des chocs. Doté de joints à frottement en caoutchouc acrylonitrile-butadiène (NBR) sur chaque côté, il réduit efficacement les intrusions de poussière et d’humidité, tout en retenant le lubrifiant. Ce roulement dispose d’un jeu radial interne standard qui équilibre les performances entre tolérance aux vibrations et rigidité, générant des niveaux sonores modérés. Il est lubrifié avec une graisse épaissie au lithium de consistance 2 selon la classification NLGI, adaptée aux températures allant de -50 à +90 °C.

Entretien:
Grâce à sa conception étanche, ce roulement rigide à billes nécessite peu d’entretien, car ses joints en caoutchouc retiennent efficacement le lubrifiant. Il est recommandé de contrôler périodiquement les niveaux de bruit et de température pour détecter d’éventuelles anomalies. Les inspections régulières garantissent des performances optimales et prolongent sa durée de vie.

Etanchéité:
Ce roulement rigide est équipé de joints en NBR sur les deux côtés, qui forment une barrière efficace contre les poussières, l’humidité et autres contaminants. Ce système d’étanchéité fiable protège le roulement et permet de maintenir le lubrifiant à l’intérieur, prolongeant ainsi la durabilité du produit, même dans des environnements humides ou poussiéreux.

Informations sur la marque:
SKF, fondé en 1907 en Suède, est un leader mondial dans le domaine des roulements et des solutions de lubrification. Avec une présence dans plus de 40 secteurs, SKF développe des technologies innovantes pour améliorer la fiabilité et l’efficacité des équipements rotatifs, contribuant à une industrie plus durable et performante.

Points Forts:
• Conception étanche pour une protection optimale contre les contaminants.
• Supporte des charges radiales et axiales dans les deux sens.
• Lubrification durable et efficace grâce à la graisse au lithium.
• Faible niveau sonore et absorption des vibrations pour un fonctionnement silencieux.
• Adapté à des vitesses élevées, garantissant performance et fiabilité.

Applications:
Ce roulement est idéal pour des équipements industriels tels que les convoyeurs, les machines agricoles et les systèmes de manutention. Sa conception robuste et sa capacité à supporter des charges variées lui permettent de s’adapter aux lignes de production et aux environnements de stockage, offrant ainsi une performance fiable dans de nombreux domaines industriels.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur45 mm
Diamètre extérieur75 mm
Largeur16 mm
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Jeu Radialcn
Série6009
Cageacier
Vitesse limite5600 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r14600 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr22100 N
33,40 HT
/ unité
40,08 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.