Roulement rigide à billes SKF 6306-2ZNR, Diamètre extérieur : 72 mm | Largeur : 19 mm | Diamètre intérieur : 30 mm

Roulements rigides à billes

Voir les informations techniques

Références

SKF :6306-2ZNR
Rubix :0301-1015599
Fabricant :43768
EAN :7316570034356
RLT A BILLES 6306 2 FLASQUES RAINURE+CLIP 30X72X19

Résumé technique

Diamètre intérieur30 mm
Diamètre extérieur72 mm
Largeur19 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 6306 2 FLASQUES RAINURE+CLIP 30X72X19


Les roulements à billes sont des composants mécaniques essentiels qui réduisent les frictions et supportent diverses charges dans une multitude d'applications industrielles. Parmi eux, les roulements rigides à billes se distinguent par leur polyvalence, leur capacité à fonctionner à des vitesses élevées et leur faible besoin de maintenance.
Ce roulement rigide à billes SKF, adapté à des applications industrielles variées, allie durabilité et protection renforcée dans des environnements modérément contaminés. Son segment d’arrêt intégré dans la rainure de la bague extérieure garantit une tenue axiale optimale. Idéal pour des vitesses de rotation moyennes à élevées, il assure un fonctionnement fluide, avec un faible couple résistant.

Caractéristiques:
Ce roulement à une rangée de billes présente un jeu radial standard, garantissant des performances fiables à des vitesses de rotation élevées. Son segment d'arrêt intégré dans la bague extérieure assure une tenue axiale solide et réduit le risque de désalignement. Il peut gérer des charges radiales importantes et des charges axiales modérées. Sa cage en tôle d’acier fournit une bonne résistance aux charges constantes tout en tolérant les chocs et les charges momentanées. De plus, ce roulement est conçu pour offrir une protection avancée contre les contaminants grâce à ses deux déflecteurs métalliques.

Entretien:
Lubrifié à vie avec une graisse de haute qualité, ce roulement ne nécessite pas de relubrifications, ce qui simplifie l’entretien et réduit les coûts ainsi que les temps d'arrêt. Ses déflecteurs métalliques des deux côtés offrent également une protection fiable contre les contaminants moyens et grands. Toutefois, il est recommandé de vérifier périodiquement l'état du roulement en surveillant le bruit, la température, et d’éventuels signes d’usure prématurée.

Étanchéité:
Grâce à ses deux déflecteurs métalliques, ce roulement est protégé contre les contaminants, tels que les particules de taille moyenne et grosse. Ces déflecteurs en tôle d'acier créent une barrière mécanique efficace, limitant l’intrusion de débris et prévenant la perte de lubrifiant. Ce système d'étanchéité limite les pertes par frottement tout en réduisant les risques d'encrassement, ce qui allonge la durée de vie du roulement.

Informations sur la marque:
SKF est un leader mondial dans la conception et la fabrication de roulements depuis plus d'un siècle. Reconnue pour son expertise technique, son innovation continue et son engagement envers la qualité, SKF propose une gamme complète de solutions, allant des roulements aux systèmes de lubrification, en passant par les services associés. Grâce à ses produits fiables et performants, SKF soutient divers secteurs industriels, tels que l’automobile, l’aéronautique, l’énergie, l’industrie manufacturière et bien d’autres.

Points Forts:
- Protection accrue grâce à deux déflecteurs métalliques ;
- Segment d'arrêt intégré pour une tenue axiale solide ;
- Faible frottement et fonctionnement fluide à des vitesses élevées ;
- Lubrification à vie, réduisant les besoins d'entretien.

Applications:
Ce roulement rigide à billes est particulièrement adapté aux environnements industriels où les charges radiales sont importantes. Il convient parfaitement aux convoyeurs, aux équipements de manutention et aux engins agricoles. Il est idéal pour les lignes de production et les systèmes logistiques en entrepôt, offrant robustesse et fiabilité même dans des conditions modérément contaminées.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur30 mm
Diamètre extérieur72 mm
Largeur19 mm
Etancheitédeux flasques métalliques
Jeu Radialcn
Série6306
Vitesse de référence20000 rpm
Vitesse limite11000 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r16000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr29600 N
47,03 HT
/ unité
56,44 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.