Roulement rigide à billes SKF 6202-RSH, Diamètre extérieur : 35 mm | Largeur : 11 mm | Diamètre intérieur : 15 mm
Roulements rigides à billes
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :6202-RSH
Rubix :0301-1108854
Fabricant :177692
EAN :7316571817101


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 15 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 35 mm |
| Largeur | 11 mm |
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 6202 1 JOINT 15X35X11
Les roulements à billes sont des composants mécaniques essentiels qui réduisent les frictions et supportent diverses charges dans une multitude d'applications industrielles. Parmi eux, les roulements rigides à billes se distinguent par leur polyvalence, leur capacité à fonctionner à des vitesses élevées et leur faible besoin de maintenance.
Ce roulement rigide à billes SKF est largement utilisé dans diverses machines industrielles et reconnu pour sa fiabilité et sa capacité à résister aux environnements exigeants. Sa conception robuste permet de supporter des charges radiales élevées et une vitesse de rotation élevée. Avec son jeu radial standard, ce roulement combine performance et durabilité, idéal pour les professionnels à la recherche d'une solution stable.
Caractéristiques:
Ce roulement rigide à une rangée de billes de la marque SKF est équipé d’une cage en tôle d’acier résistante, capable de supporter des charges radiales importantes et des charges axiales modérées. Grâce à son jeu radial interne standard (CN), il offre un bon équilibre entre une friction modérée et une vitesse de rotation élevée. Il est également doté d’un joint en caoutchouc NBR sur un côté, qui fournit une protection partielle contre les contaminants, comme l’eau et la poussière, tandis que le côté ouvert permet une ventilation naturelle et facilite l’entretien. Ce joint résiste à des températures allant de –40 à +100 °C, avec des tolérances jusqu’à 120 °C sur de courtes périodes.
Entretien:
Ce roulement nécessite peu d'entretien grâce à son joint en caoutchouc qui protège partiellement les éléments internes contre les contaminants, tout en retenant le lubrifiant. Toutefois, il est recommandé de vérifier régulièrement l’état du roulement et de le lubrifier à intervalles réguliers du côté ouvert. Cet accès direct permet une inspection plus facile et un graissage optimal, prolongeant ainsi la durée de vie du roulement. Une surveillance périodique des niveaux de vibration et de température est également conseillée pour éviter toute usure prématurée.
Etanchéité:
Le joint en caoutchouc situé sur un côté du roulement assure une protection fiable contre l'eau, la poussière et autres particules. Ce type de joint, fabriqué en NBR, est efficace dans des environnements où l’étanchéité partielle est suffisante. En revanche, le côté sans joint reste exposé, ce qui limite la protection.
Informations sur la marque:
SKF (Svenska KullagerFabriken) est un groupe multinational suédois fondé en 1907, leader mondial dans le domaine du roulement mécanique. SKF est l'un des premiers fournisseurs mondiaux de roulements, joints, composants mécatroniques, systèmes de lubrification, et de services permettant d'améliorer la fiabilité des équipements tournants et de garantir leur performance. Les produits SKF peuvent être utilisés partout où il y a du mouvement. Ils sont présents dans une quarantaine de secteurs industriels, tels que le transport automobile, l’aéronautique, le ferroviaire, l’industrie manufacturière, l’agroalimentaire, le médical, le secteur de l’énergie traditionnelle ou renouvelable, ou l’agriculture.
Points Forts:
- Supporte des charges radiales élevées ;
- Compatible avec des vitesses de rotation élevées tout en limitant la friction ;
- Protection partielle contre les contaminants grâce au joint en caoutchouc ;
- Entretien facilité par l’accès direct au côté sans joint ;
- Résistance aux températures allant de –40 à +100 °C (voire 120°C temporairement)
Applications:
Ce roulement rigide à billes est parfaitement adapté à une large gamme d'applications industrielles. Il est utilisé dans l'automobile (transmissions de voitures, les systèmes d'embrayage et les moyeux de roues), les moteurs industriels et les petits moteurs domestiques, les engrenages, les machines d'injection, les outils mécaniques, les machines minières, les machines de construction, les motos, les convoyeurs, les pompes et compresseurs, ainsi que les générateurs d'énergie éolienne, entre autres. Enfin, il peut également être utilisé dans les appareils électroménagers, tels que les lave-linge et autres équipements ménagers.
Caractéristiques:
Ce roulement rigide à une rangée de billes de la marque SKF est équipé d’une cage en tôle d’acier résistante, capable de supporter des charges radiales importantes et des charges axiales modérées. Grâce à son jeu radial interne standard (CN), il offre un bon équilibre entre une friction modérée et une vitesse de rotation élevée. Il est également doté d’un joint en caoutchouc NBR sur un côté, qui fournit une protection partielle contre les contaminants, comme l’eau et la poussière, tandis que le côté ouvert permet une ventilation naturelle et facilite l’entretien. Ce joint résiste à des températures allant de –40 à +100 °C, avec des tolérances jusqu’à 120 °C sur de courtes périodes.
Entretien:
Ce roulement nécessite peu d'entretien grâce à son joint en caoutchouc qui protège partiellement les éléments internes contre les contaminants, tout en retenant le lubrifiant. Toutefois, il est recommandé de vérifier régulièrement l’état du roulement et de le lubrifier à intervalles réguliers du côté ouvert. Cet accès direct permet une inspection plus facile et un graissage optimal, prolongeant ainsi la durée de vie du roulement. Une surveillance périodique des niveaux de vibration et de température est également conseillée pour éviter toute usure prématurée.
Etanchéité:
Le joint en caoutchouc situé sur un côté du roulement assure une protection fiable contre l'eau, la poussière et autres particules. Ce type de joint, fabriqué en NBR, est efficace dans des environnements où l’étanchéité partielle est suffisante. En revanche, le côté sans joint reste exposé, ce qui limite la protection.
Informations sur la marque:
SKF (Svenska KullagerFabriken) est un groupe multinational suédois fondé en 1907, leader mondial dans le domaine du roulement mécanique. SKF est l'un des premiers fournisseurs mondiaux de roulements, joints, composants mécatroniques, systèmes de lubrification, et de services permettant d'améliorer la fiabilité des équipements tournants et de garantir leur performance. Les produits SKF peuvent être utilisés partout où il y a du mouvement. Ils sont présents dans une quarantaine de secteurs industriels, tels que le transport automobile, l’aéronautique, le ferroviaire, l’industrie manufacturière, l’agroalimentaire, le médical, le secteur de l’énergie traditionnelle ou renouvelable, ou l’agriculture.
Points Forts:
- Supporte des charges radiales élevées ;
- Compatible avec des vitesses de rotation élevées tout en limitant la friction ;
- Protection partielle contre les contaminants grâce au joint en caoutchouc ;
- Entretien facilité par l’accès direct au côté sans joint ;
- Résistance aux températures allant de –40 à +100 °C (voire 120°C temporairement)
Applications:
Ce roulement rigide à billes est parfaitement adapté à une large gamme d'applications industrielles. Il est utilisé dans l'automobile (transmissions de voitures, les systèmes d'embrayage et les moyeux de roues), les moteurs industriels et les petits moteurs domestiques, les engrenages, les machines d'injection, les outils mécaniques, les machines minières, les machines de construction, les motos, les convoyeurs, les pompes et compresseurs, ainsi que les générateurs d'énergie éolienne, entre autres. Enfin, il peut également être utilisé dans les appareils électroménagers, tels que les lave-linge et autres équipements ménagers.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 15 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 35 mm |
| Largeur | 11 mm |
| Etancheité | un joint en caoutchouc |
| Jeu Radial | cn |
| Série | 62.. |
| Cage | acier |
| Vitesse limite | 13000 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 3750 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 8060 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,96 € HT
/ unité
7,15 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h