Roulement rigide à billes FAG 6207-C-2Z-C3>V, Diamètre extérieur : 72 mm | Largeur : 17 mm | Diamètre intérieur : 35 mm

Roulements et paliers lisses

Voir les informations techniques

Références

Réf. remplacée :6207-C-2Z-C3
FAG :6207-C-2Z-C3>V
Rubix :0255-1526695
Fabricant :3014719320030
EAN :4064328270848
6207-C-2Z-C3 V 35X72X17

Résumé technique

Diamètre intérieur35 mm
Diamètre extérieur72 mm
Largeur17 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : 6207-C-2Z-C3 V 35X72X17


Roulement à billes 62..-C-2Z, à une rangée, Génération C, flasques, cage en tôle d'acier

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur35 mm
Diamètre extérieur72 mm
Largeur17 mm
Etancheitédeux flasques métalliques
Jeu Radialc3
Série62..-c-2z
Vitesse de référence11300 rpm
Vitesse limite12700 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r15400 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr28000 N
11,44 € HT
/ unité
13,73 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.