Roulements combinés à aiguilles et à billes SKF NKX 60 Z

Roulements combinés à aiguilles / butées à billes

Voir les informations techniques
Références
SKF :NKX 60 Z
Rubix :0301-1270813
Fabricant :14433
EAN :7316570240337
ROULEMENT A AIGUILLES NKX 60 Z SKF
Résumé technique
Diamètre intérieur60 mm
Diamètre extérieur85 mm
Largeur40 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A AIGUILLES NKX 60 Z SKF


Ces roulements consistent en un roulement radial à aiguilles associé à une butée à billes. Ensemble, ils peuvent supporter des charges radiales et axiales dans un sens. De plus, ils peuvent fonctionner à des vitesses relativement élevées. Grâce à leur hauteur de section réduite, Ils conviennent particulièrement pour les applications où d’autres types de montages de roulements en position de palier fixe occupent trop d’espace. L’élément de butée est recouvert d’un couvercle qui forme un dispositif d'étanchéité par passage étroit pour retenir la graisse dans le roulement.

Points forts

- Accepte les charges radiales et axiales dans une direction
- Capacité de charge élevée
- Capacité de vitesse relative
- Faible section transversale
- Conception non séparable

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur60 mm
Diamètre extérieur85 mm
Largeur40 mm
Jeu Radialcn
Etancheitéouvert
Sérienkx
Vitesse limite3000 rpm
Nombre de rangées1
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
274,96 HT
/ unité
329,95 TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours