Roulement à rouleaux cylindriques Timken NU320EMA

Roulements à rouleaux cylindriques

Voir les informations techniques

Références

Timken :NU320EMA
Rubix :0311-1172372
EAN :0053893773506
RLT A RLX CYLINDRIQUES NU320 CAGE MASSIVE 100X215X47

Résumé technique

Diamètre intérieur100 mm
Diamètre extérieur215 mm
Largeur47 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RLT A RLX CYLINDRIQUES NU320 CAGE MASSIVE 100X215X47


Les roulements cylindriques fournissent la capacité de charge radiale la plus élevée possible par rapport aux autres types de roulements à rouleaux.

Points forts

Capacité de charge radiale élevée; Les profils de rouleaux et de course conçus entraînent une augmentation de la charge; Texture de surface améliorée, réduisant la friction entraînant des températures de fonctionnement inférieures et une durée de vie plus longue

Applications

Énergie éolienne, métaux, construction, exploitation minière, pompes, palans, engins de vitesse et autres équipements industriels

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur100 mm
Diamètre extérieur215 mm
Largeur47 mm
Jeu Radialcn
Etancheitéouvert
Matièreacier pour roulements au carbone-chrome (type 52100 et autres, selon astm a295) ; cage en laiton (ma).
Cagelaiton
Vitesse de référence3300 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r442000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr437000 N
1 104,67 HT
/ unité
1 325,60 TTC
  • Livraison habituellement sous (30) jours