Roulement à rouleaux cylindriques Timken NU318EMAC3
Roulements à rouleaux cylindriques
Voir les informations techniquesRéférences
Timken :NU318EMAC3
Rubix :0311-1172369
EAN :0053893752433


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 90 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 190 mm |
| Largeur | 43 mm |
Détails articles : RLT A RLX CYLINDRIQUES NU318 C3 CAGE MASSIVE 90X190X43
Les roulements cylindriques fournissent la capacité de charge radiale la plus élevée possible par rapport aux autres types de roulements à rouleaux.
Points forts
Capacité de charge radiale élevée; Les profils de rouleaux et de course conçus entraînent une augmentation de la charge; Texture de surface améliorée, réduisant la friction entraînant des températures de fonctionnement inférieures et une durée de vie plus longue
Applications
Énergie éolienne, métaux, construction, exploitation minière, pompes, palans, engins de vitesse et autres équipements industriels
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 90 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 190 mm |
| Largeur | 43 mm |
| Jeu Radial | c3 |
| Matière | acier à roulements (acier carbone-chrome type 52100 et autres nuances équivalentes, selon astm a295). |
| Cage | laiton |
| Vitesse de référence | 4100 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 362000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 359000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
871,32 € HT
/ unité
1 045,58 € TTC
- Livraison habituellement sous (31) jours