Roulement à rouleaux cylindriques SKF NCF 2960 CV

Roulements à rouleaux cylindriques

Voir les informations techniques

Références

SKF :NCF 2960 CV
Rubix :0301-1354994
EAN :7316572412893
ROULEMENT ROULEAUX CYLINDRIQUES NCF 2960 CV SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur300 mm
Diamètre extérieur420 mm
Largeur72 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT ROULEAUX CYLINDRIQUES NCF 2960 CV SKF


Les roulements à rouleaux cylindriques ciblent les applications à charges radiales lourdes et à vitesses élevées. Disponibles dans un large choix de modèles et de variantes, ils offrent rigidité, faible frottement et longue durée de service. Selon les épaulements présents dans la bague intérieure et extérieure, ils peuvent accepter de légères forces axiales ou permettre au contraire le déplacement de l'arbre.
Conçu pour des environnements industriels sollicités, ce roulement à rouleaux cylindriques SKF privilégie la robustesse et la tenue aux charges radiales importantes. Sa structure optimisée permet un fonctionnement fiable à vitesse modérée.

Décryptage :
NCF : roulement à rouleaux jointifs sans cage avec épaulements intégrés, offrant une capacité radiale très élevée et un positionnement axial dans un sens.
C : conception interne modifiée, avec géométrie optimisée pouvant influencer la rigidité et la répartition des charges.
V : roulement sans cage avec nombre maximal de rouleaux, favorisant la capacité de charge au détriment de la vitesse admissible.

Caractéristiques :
Ce roulement à rouleaux cylindriques SKF appartient à la catégorie des modèles à une rangée sans cage, intégrant un nombre maximal de rouleaux. Cette configuration permet de supporter des charges radiales très élevées tout en augmentant la rigidité de l’ensemble.
La présence de deux épaulements sur la bague intérieure et d’un épaulement sur la bague extérieure conjugée à un segment d'arrêt assure un guidage efficace des rouleaux. Le roulement peut également maintenir l’arbre axialement dans un sens, tout en autorisant un léger déplacement axial dans l’autre direction. Attention toutefois, le segment d'arrêt ne se comporte pas comme un épaulement et ne doit pas être utilisé pour maintenir l'arbre axialement.

Un segment d’arrêt positionné à l'intérieur de la bague extérieure maintient l’ensemble des composants. Il permet un démontage facilité, le roulement étant séparable une fois ce segment d'arrêt retiré. La conception favorise la formation d’un film lubrifiant et contribue à limiter les contraintes de contact, ce qui participe à la durée de service. Les éléments séparables facilitent les opérations de montage et de maintenance.

Entretien :
Le roulement à rouleaux cylindriques SKF nécessite une lubrification adaptée afin de compenser le frottement plus élevé lié à l’absence de cage. Un graissage régulier ou une lubrification à l’huile est recommandé selon les conditions d’exploitation.
La propreté du lubrifiant doit être contrôlée pour éviter l’usure prématurée des pistes et des rouleaux. Une surveillance des vibrations et du niveau sonore permet de détecter rapidement toute dégradation.
Il convient également de vérifier les températures de fonctionnement, en particulier dans les applications à charge élevée. Lors des opérations de maintenance, l’inspection visuelle des pistes et des rouleaux permet d’anticiper les défaillances.

Une fois le segment d'arrêt retiré de la bague extérieure, cette dernière peut coulisser librement et se séparer du reste du roulement. Cela permet un contrôle approfondi des éléments roulants et un remplacement ciblé de cette bague sans avoir à remplacer l'intégralité du roulement.

Avantages clés :
- Permet de supporter des charges radiales très élevées dans des environnements fortement sollicités.
- Améliore la rigidité des ensembles mécaniques soumis à des contraintes importantes.
- Facilite le maintien axial de l’arbre dans un sens, utile pour le positionnement fonctionnel.
- Contribue à prolonger la durée de service grâce à une répartition homogène des charges.
- Simplifie les opérations de montage et de démontage grâce à une conception séparable.

Applications :
Le roulement à rouleaux cylindriques SKF s’utilise dans des mécanismes soumis à des charges radiales importantes et à des vitesses modérées. Il trouve sa place dans des équipements industriels lourds nécessitant robustesse et stabilité.

Dans les réducteurs industriels, il participe à la reprise des efforts générés par les engrenages. Les convoyeurs et systèmes de manutention bénéficient de sa capacité à supporter des charges continues. Ce type de roulement est également adapté aux équipements du secteur minier ou aux installations de production où les contraintes mécaniques sont élevées et constantes.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur300 mm
Diamètre extérieur420 mm
Largeur72 mm
Jeu Radialcn
Etancheitéouvert
Vitesse de référence630 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r2200000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr1120000 N
3 538,37 HT
/ unité
4 246,04 TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours