Roulement à rouleaux cylindriques SKF NU 1048 M/C3
Roulements à rouleaux cylindriques
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :NU 1048 M/C3
Rubix :0301-1352246
EAN :7316577296481


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 240 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 360 mm |
| Largeur | 56 mm |
Détails articles : RLT A RLX CYLINDRIQUES NU1048 C3 CAGE MASSIVE 240X360X56
Adaptés aux charges radiales élevées et à une utilisation en palier libre ou fixe, les roulements à rouleaux cylindriques présentent un faible frottement et une bonne rigidité. Ils sont disponibles dans un large choix de modèles et de variantes répondant à des contextes précis : chaleur, déplacement axial, bruit en fonctionnement, vitesse, capacité, etc.
Destiné aux transmissions et aux organes tournants fortement sollicités, ce roulement à rouleaux cylindriques SKF assure la reprise des efforts radiaux à régime élevé. Le jeu radial interne supérieur permet de compenser les dilatations thermiques et les ajustements serrés.
Décryptage :
NU : roulement à une rangée avec deux épaulements sur la bague extérieure et aucun sur la bague intérieure. Autorise le déplacement axial libre dans les deux sens sans reprise de charge axiale.
M : cage en laiton usinée, apportant une grande robustesse mécanique et une bonne stabilité à vitesse élevée et sous fortes charges.
C3 : jeu radial interne supérieur au jeu normal, permettant de compenser les ajustements serrés et les dilatations thermiques.
Caractéristiques :
Ce roulement à rouleaux cylindriques SKF est conçu pour encaisser des charges radiales élevées tout en conservant un faible niveau de frottement. Cette configuration favorise une durée de service prolongée, même en fonctionnement continu. La géométrie avec deux épaulements sur la bague extérieure et aucun sur la bague intérieure permet un déplacement axial libre dans les deux sens, ce qui convient aux montages en palier libre.
La conception séparable autorise la dissociation de la bague intérieure du reste du roulement, ce qui facilite les opérations de montage et de remplacement. L’intégration d’une cage en laiton usinée renforce la tenue mécanique de l’ensemble et contribue à la stabilité du roulement lors des rotations à vitesse élevée. Le jeu radial interne C3, supérieur au jeu standard, permet de compenser les ajustements serrés et les dilatations thermiques, tout en limitant les risques de précharge interne.
Entretien :
Une lubrification adaptée est nécessaire pour limiter l’usure et maintenir des conditions de fonctionnement stables. Le choix du lubrifiant dépend de la vitesse, de la charge appliquée et de la température de service. Un suivi régulier des vibrations et du niveau sonore permet d’identifier rapidement toute dérive.
L’absence d’étanchéité implique une exposition aux contaminants extérieurs. Un environnement propre ou l’intégration de solutions d’étanchéité au niveau du montage est donc recommandé afin d’éviter l’intrusion de particules et la dégradation du lubrifiant.
Le nettoyage des composants lors des interventions de maintenance contribue à préserver les performances du roulement à rouleaux cylindriques SKF. Une fois la bague interne déposée, l'accès aux éléments roulants est direct. Le contrôle visuel des pistes, des rouleaux et du jeu interne est recommandé afin de détecter toute usure ou dégradation. Une attention particulière doit être portée aux conditions thermiques afin d’éviter toute variation excessive du jeu.
Avantages clés :
- Stabilité en rotation : cage en laiton usinée adaptée aux vitesses élevées et aux charges importantes.
- Maîtrise des jeux internes : réduction du risque de précharge en cas de dilatations thermiques.
- Durabilité en service : limitation des frottements internes contribuant à une usure maîtrisée.
- Maintenance simplifiée : conception séparable facilitant le montage et le démontage.
- Gestion du déplacement axial : autorise le libre mouvement de l’arbre dans les deux sens en palier libre.
Applications :
Le roulement à rouleaux cylindriques SKF est utilisé dans des systèmes nécessitant une forte capacité de charge radiale et une gestion du déplacement axial. Dans les moteurs électriques, il permet d’absorber les variations dimensionnelles de l’arbre liées aux élévations de température. Dans les transmissions industrielles et les réducteurs, il participe à la reprise des efforts radiaux tout en assurant un fonctionnement stable à vitesse élevée. Les pompes et équipements de l’industrie générale bénéficient également de cette conception, notamment pour garantir la fiabilité des ensembles en rotation soumis à des charges continues.
Décryptage :
NU : roulement à une rangée avec deux épaulements sur la bague extérieure et aucun sur la bague intérieure. Autorise le déplacement axial libre dans les deux sens sans reprise de charge axiale.
M : cage en laiton usinée, apportant une grande robustesse mécanique et une bonne stabilité à vitesse élevée et sous fortes charges.
C3 : jeu radial interne supérieur au jeu normal, permettant de compenser les ajustements serrés et les dilatations thermiques.
Caractéristiques :
Ce roulement à rouleaux cylindriques SKF est conçu pour encaisser des charges radiales élevées tout en conservant un faible niveau de frottement. Cette configuration favorise une durée de service prolongée, même en fonctionnement continu. La géométrie avec deux épaulements sur la bague extérieure et aucun sur la bague intérieure permet un déplacement axial libre dans les deux sens, ce qui convient aux montages en palier libre.
La conception séparable autorise la dissociation de la bague intérieure du reste du roulement, ce qui facilite les opérations de montage et de remplacement. L’intégration d’une cage en laiton usinée renforce la tenue mécanique de l’ensemble et contribue à la stabilité du roulement lors des rotations à vitesse élevée. Le jeu radial interne C3, supérieur au jeu standard, permet de compenser les ajustements serrés et les dilatations thermiques, tout en limitant les risques de précharge interne.
Entretien :
Une lubrification adaptée est nécessaire pour limiter l’usure et maintenir des conditions de fonctionnement stables. Le choix du lubrifiant dépend de la vitesse, de la charge appliquée et de la température de service. Un suivi régulier des vibrations et du niveau sonore permet d’identifier rapidement toute dérive.
L’absence d’étanchéité implique une exposition aux contaminants extérieurs. Un environnement propre ou l’intégration de solutions d’étanchéité au niveau du montage est donc recommandé afin d’éviter l’intrusion de particules et la dégradation du lubrifiant.
Le nettoyage des composants lors des interventions de maintenance contribue à préserver les performances du roulement à rouleaux cylindriques SKF. Une fois la bague interne déposée, l'accès aux éléments roulants est direct. Le contrôle visuel des pistes, des rouleaux et du jeu interne est recommandé afin de détecter toute usure ou dégradation. Une attention particulière doit être portée aux conditions thermiques afin d’éviter toute variation excessive du jeu.
Avantages clés :
- Stabilité en rotation : cage en laiton usinée adaptée aux vitesses élevées et aux charges importantes.
- Maîtrise des jeux internes : réduction du risque de précharge en cas de dilatations thermiques.
- Durabilité en service : limitation des frottements internes contribuant à une usure maîtrisée.
- Maintenance simplifiée : conception séparable facilitant le montage et le démontage.
- Gestion du déplacement axial : autorise le libre mouvement de l’arbre dans les deux sens en palier libre.
Applications :
Le roulement à rouleaux cylindriques SKF est utilisé dans des systèmes nécessitant une forte capacité de charge radiale et une gestion du déplacement axial. Dans les moteurs électriques, il permet d’absorber les variations dimensionnelles de l’arbre liées aux élévations de température. Dans les transmissions industrielles et les réducteurs, il participe à la reprise des efforts radiaux tout en assurant un fonctionnement stable à vitesse élevée. Les pompes et équipements de l’industrie générale bénéficient également de cette conception, notamment pour garantir la fiabilité des ensembles en rotation soumis à des charges continues.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 240 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 360 mm |
| Largeur | 56 mm |
| Jeu Radial | c3 |
| Etancheité | ouvert |
| Cage | acier |
| Vitesse de référence | 2000 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 800000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 600000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
3 326,98 € HT
/ unité
3 992,38 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours