Roulement à rouleaux cylindriques SKF NJ 307 ECP/W64

Roulements à rouleaux cylindriques

Voir les informations techniques

Références

SKF :NJ 307 ECP/W64
Rubix :0301-1360835
Fabricant :305030
EAN :07316573393870
RLT A RLX CYLINDRIQUES NJ307 LUB SOLIDE CAGE PA 35X80X21

Résumé technique

Diamètre intérieur35 mm
Diamètre extérieur80 mm
Largeur21 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RLT A RLX CYLINDRIQUES NJ307 LUB SOLIDE CAGE PA 35X80X21


Les roulements à rouleaux cylindriques ciblent les applications à charges radiales lourdes et à vitesses élevées. Disponibles dans un large choix de modèles et de variantes, ils offrent rigidité, faible frottement et longue durée de service. Selon les épaulements présents dans la bague intérieure et extérieure, ils peuvent accepter de légères forces axiales ou permettre au contraire le déplacement de l'arbre.
Conçu pour les transmissions mécaniques soumises à des charges radiales importantes, ce roulement à rouleaux cylindriques SKF à une rangée intègre une lubrification polymérisée permanente qui le rend particulièrement adapté aux environnements humides ou contaminés. Sa conception interne optimisée et sa cage en polyamide renforcé en font un composant fiable pour les applications à vitesse élevée.

Décryptage :
- NJ : roulement à une rangée, deux épaulements sur la bague extérieure, un épaulement sur la bague intérieure. Reprend les charges radiales élevées et les charges axiales dans un seul sens.
- EC : conception interne optimisée avec davantage de rouleaux et/ou des rouleaux plus longs. Capacité radiale accrue, meilleure répartition des charges.
- P : cage en polyamide 6.6 renforcé de fibres de verre, guidée par les rouleaux. Faible masse, fonctionnement silencieux, aptitude aux vitesses élevées.
- W64 : remplissage Solid Oil. Lubrification polymérisée intégrée pour toute la durée de service, résistante aux lavages et à la contamination humide.

Caractéristiques :
Ce roulement à une rangée repose sur une géométrie NJ : deux épaulements sur la bague extérieure et un seul sur la bague intérieure. Cette configuration lui confère une capacité de charge radiale élevée tout en autorisant un déplacement axial dans un sens. Couplé à une bague HJ, il peut fonctionner comme palier fixe, ce qui étend ses possibilités de montage dans les transmissions complexes.
La conception EC accroît la capacité radiale par rapport à une géométrie standard grâce à un plus grand nombre de rouleaux ou à des rouleaux de plus grande longueur. La répartition des charges s'en trouve améliorée, ce qui contribue à allonger la durée de service dans les applications soumises à des charges radiales soutenues.

La cage en polyamide 6.6 renforcé de fibres de verre, guidée par les rouleaux, limite la masse en rotation. Ce choix de matériau favorise les accélérations et freinages répétés, tout en maintenant un niveau sonore réduit en fonctionnement. Sa sensibilité thermique impose un plafond d'utilisation fixé à 120 °C.

Le remplissage Solid Oil consiste en un matériau polymère poreux, saturé d'huile synthétique, moulé directement à l'intérieur du roulement. Les millions de micropores retiennent l'huile par tension superficielle et la libèrent progressivement au contact des surfaces lors du fonctionnement. Lorsque le roulement est à l'arrêt, le polymère réabsorbe l'huile non utilisée. Ce mécanisme assure une microlubrification continue et régulière sur toute la durée de service, sans nécessiter d'apport extérieur.

Entretien :
Le remplissage Solid Oil est prévu pour toute la durée de service : ce roulement SKF ne peut pas être relubrifié. Toute tentative d'ajout de graisse ou d'huile est sans effet utile et peut perturber le fonctionnement du polymère. La surveillance de l'état du roulement passe donc par des contrôles réguliers des paramètres de fonctionnement.

La température de service doit rester inférieure à 120 °C, limite imposée par la cage en polyamide. Une augmentation de température accélère la migration de l'huile vers la surface du polymère, favorisant la lubrification ; en revanche, un dépassement prolongé dégrade la cage et réduit la durée de service. Le suivi des vibrations et du niveau sonore constitue un indicateur fiable de l'état du roulement. Une élévation soudaine du bruit ou l'apparition de vibrations inhabituelles signale une usure avancée ou une contamination, même si le Solid Oil limite fortement la pénétration de particules extérieures. Un contrôle visuel lors des arrêts programmés permet de détecter toute trace de corrosion ou de dégradation mécanique des bagues.
En milieu humide, le contact avec l'eau ne présente pas de risque pour la lubrification : l'eau ne se mélange pas à l'huile ni au polymère, et le Solid Oil ne peut pas être éliminé par lavage. Des joints intégrés renforcent encore cette résistance à la contamination liquide.

Avantages clés :
- Maintenance réduite sur la durée : l'absence de relubrification supprime les arrêts dédiés au graissage et les risques d'erreur de dosage ou de contamination croisée.
- Résistance aux environnements humides : le Solid Oil ne peut pas être entraîné par l'eau ni dilué, ce qui protège la lubrification même lors de nettoyages haute pression ou d'immersions occasionnelles.
- Faible masse en rotation grâce à la cage polyamide, ce qui se traduit par de meilleures performances dynamiques lors des cycles d'accélération et de décélération fréquents.
- Disponibilité opérationnelle accrue : la longue durée de service du lubrifiant (deux à quatre fois la quantité d'huile disponible par rapport à une graisse classique) réduit la fréquence des remplacements préventifs.
- Contamination limitée : le remplissage polymère comble les interstices internes et renforce la tenue des joints, réduisant la sensibilité aux particules abrasives présentes dans les atmosphères chargées.

Applications :
Les boîtes de vitesses et réducteurs constituent l'environnement d'utilisation typique pour ce type de roulement. Les charges radiales importantes générées par les engrenages, combinées à des vitesses élevées et à des cycles de démarrage/arrêt fréquents, correspondent directement aux caractéristiques de conception NJ, EC et P. La cage polyamide y contribue à réduire le bruit de fonctionnement, critère important dans les transmissions de machines-outils ou de convoyeurs.

Les transmissions mécaniques industrielles (arbres de sortie de moteurs électriques, coupleurs, poulies...) bénéficient du positionnement axial unidirectionnel offert par le profil NJ. Associé à une bague HJ, ce roulement peut jouer le rôle de palier fixe dans les montages à deux points d'appui, simplifiant ainsi la gestion des dilatations thermiques sur des arbres longs.

Les équipements de carrière, de traitement des minerais ou de génie civil exposés à des projections d'eau ou à une atmosphère chargée en poussières représentent également des contextes d'application bien adaptés à cette configuration.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur35 mm
Diamètre extérieur80 mm
Largeur21 mm
Jeu Radialcn
Etancheitéouvert
236,81 HT
/ unité
284,17 TTC
  • Epuisé