Roulement à rouleaux cylindriques SKF NJ 214 ECP/C3

Roulements à rouleaux cylindriques

Voir les informations techniques

Références

SKF :NJ 214 ECP/C3
Rubix :0301-1352134
Fabricant :13339
EAN :7316577061102
RLT A RLX CYLINDRIQUES NJ214 C3 CAGE PA 70X125X24

Résumé technique

Diamètre intérieur70 mm
Diamètre extérieur125 mm
Largeur24 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RLT A RLX CYLINDRIQUES NJ214 C3 CAGE PA 70X125X24


Les roulements à rouleaux cylindriques ciblent les applications à charges radiales lourdes et à vitesses élevées. Disponibles dans un large choix de modèles et de variantes, ils offrent rigidité, faible frottement et longue durée de service. Selon les épaulements présents dans la bague intérieure et extérieure, ils peuvent accepter de légères forces axiales ou permettre au contraire le déplacement de l'arbre.
Ce roulement à rouleaux cylindriques à une rangée SKF assure le positionnement axial de l’arbre dans un sens. Il est conçu pour supporter des charges radiales élevées et faciliter les opérations de montage et de démontage.

Décryptage :
- NJ : roulement simple rangée, avec deux épaulements sur la bague extérieure et un sur la bague intérieure. Permet la reprise de charges radiales élevées et un positionnement axial dans un sens
- EC : conception interne optimisée avec rouleaux plus nombreux et/ou plus longs, améliorant la capacité de charge et la répartition des efforts
- P : cage en polyamide renforcé de fibres de verre, légère et adaptée aux vitesses élevées, avec un fonctionnement plus silencieux
- C3 : jeu radial interne supérieur à la normale, adapté aux montages serrés et aux dilatations thermiques

Caractéristiques :
La famille NJ ECP/C3 repose sur un profil à rouleaux cylindriques en rangée simple. La présence de deux épaulements sur la bague extérieure et d'un unique épaulement sur la bague intérieure définit le comportement axial caractéristique du type NJ : l'arbre peut se déplacer librement dans un sens, tandis que le roulement reprend les efforts axiaux dans l'autre sens. Cette configuration en fait un palier semi-libre, utilisable en palier fixe complet dès lors qu'une bague d'épaulement adaptée est associée à l'ensemble.

La conception interne optimisée, identifiée par la lettre E, augmente le nombre ou la longueur des rouleaux par rapport à une géométrie standard, ce qui améliore la répartition des charges. De son côté, la cage en polyamide renforcé réduit significativement la masse en rotation par rapport à une cage métallique. Cette légèreté favorise les phases d'accélération et de freinage, tout en abaissant le niveau sonore en fonctionnement. Enfin, le jeu radial interne C3, supérieur au jeu normal, prévient l'apparition d'une précharge interne excessive susceptible d'accélérer l'usure.

La conception séparable permet de monter et démonter la bague intérieure sans changer l'ensemble du composant.

Entretien :
Un graissage adapté est nécessaire pour garantir un fonctionnement régulier et limiter l’usure des surfaces de contact. Le choix du lubrifiant dépend des conditions d’exploitation, notamment la vitesse et la température. Une surveillance régulière des vibrations et du bruit permet de détecter les signes de dégradation.

Le nettoyage doit être réalisé avec des produits compatibles afin de préserver les éléments internes, en particulier la cage en polyamide. Un contrôle périodique de l’état des chemins de roulement et des rouleaux contribue à anticiper les défaillances. La température de fonctionnement doit rester dans une plage compatible avec les matériaux, la cage polymère étant sensible aux températures élevées.

Avantages clés :
- Facilite les opérations de maintenance grâce à une conception séparable limitant les démontages complets
- Fonctionnement stable sous charges radiales importantes
- Réduit les pertes d’énergie liées au frottement, ce qui contribue à la régularité du fonctionnement
- Accompagne les variations thermiques sans générer de contraintes internes excessives grâce au jeu C3
- Limite le bruit de fonctionnement dans les ensembles mécaniques sensibles

Applications :
Cette famille de roulements SKF s’intègre dans des mécanismes où les charges radiales dominent et où un guidage axial unidirectionnel est requis. Elle trouve sa place dans les boîtes de vitesses et les transmissions mécaniques, notamment lorsque l’arbre doit être maintenu axialement dans une seule direction tout en conservant une certaine liberté de déplacement. Dans les réducteurs, elle contribue à supporter des efforts importants tout en assurant une bonne répartition des charges internes. Dans les moteurs électriques, elle supporte des vitesses et des contraintes thermiques élevées. Enfin, elle s'utilise dans les arbres de machines industrielles nécessitant un positionnement axial partiel, notamment dans les systèmes de transmission ou d’entraînement.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur70 mm
Diamètre extérieur125 mm
Largeur24 mm
Jeu Radialc3
Etancheitéouvert
Cageacier
Vitesse de référence6000 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r137000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr137000 N
183,52 HT
/ unité
220,22 TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours