Roulement à rouleaux cylindriques SKF NJ 234 ECML
Roulements à rouleaux cylindriques
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :NJ 234 ECML
Rubix :0301-1018408
Fabricant :447969
EAN :7316574905249


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 200 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 420 mm |
| Largeur | 138 mm |
Détails articles : RLT A RLX CYLINDRIQUES NJ234 CAGE MASSIVE 170X310X52
Adaptés aux charges radiales élevées et à une utilisation en palier libre ou fixe, les roulements à rouleaux cylindriques présentent un faible frottement et une bonne rigidité. Ils sont disponibles dans un large choix de modèles et de variantes répondant à des contextes précis : chaleur, déplacement axial, bruit en fonctionnement, vitesse, capacité, etc.
Utilisé dans de nombreux ensembles mécaniques, ce roulement à rouleaux cylindriques SKF combine rigidité et gestion du positionnement axial. Il s’intègre facilement dans des architectures où les contraintes mécaniques sont élevées.
Décryptage :
NJ : roulement à simple rangée avec deux épaulements sur la bague extérieure et un sur la bague intérieure, adapté aux charges radiales élevées et au positionnement axial dans un seul sens.
EC : conception interne optimisée avec davantage de rouleaux ou des rouleaux plus longs, favorisant une meilleure répartition des charges.
ML : cage monobloc en laiton usinée de type fenêtre, offrant une bonne tenue mécanique et adaptée aux vitesses élevées.
Caractéristiques :
L’architecture avec deux épaulements sur la bague extérieure et un sur la bague intérieure permet de maintenir l’arbre dans une direction axiale précise. Cette configuration laisse en parallèle un degré de liberté dans l’autre sens, utile pour absorber les dilatations liées à la température par exemple.
La conception interne a été pensée pour augmenter la capacité de charge radiale. La présence de rouleaux plus nombreux ou plus longs améliore la répartition des efforts et limite les concentrations de contraintes. Le profil logarithmique des rouleaux joue un rôle important dans la tenue du roulement. Il réduit les effets de bord et rend l’ensemble moins sensible aux défauts d’alignement ou à la flexion de l’arbre. La cage en laiton usinée apporte une bonne résistance mécanique. Elle permet aussi un fonctionnement à vitesse soutenue. La conception séparable (la bague intérieure pouvant être séparée du roulement) simplifie les opérations de montage et de contrôle.
Entretien :
Un lubrifiant adapté est essentiel pour maintenir un film protecteur entre les rouleaux et les pistes. Le choix dépend des conditions de service, notamment la charge, la vitesse et la température. Du fait de sa conception ouverte, ce roulement est plus sensible aux contaminations externes. Une attention particulière doit être portée à la propreté lors du montage et en exploitation. Un suivi régulier du graissage permet de limiter l’usure et d’éviter les échauffements. Lors des interventions, le nettoyage des composants réduit les risques de pollution par des particules.
L’analyse des vibrations et du bruit constitue un indicateur utile pour détecter une dégradation. Un désalignement ou un défaut de lubrification se traduit souvent par une évolution anormale de ces paramètres. Le contrôle des températures de fonctionnement reste important. Une dérive peut signaler un problème de montage, de charge ou de lubrification. Au besoin, la bague intérieure peut être remplacée indépendamment du reste du roulement.
Avantages clés :
- Assure un maintien axial dans un sens, utile pour stabiliser un arbre dans une transmission.
- Réduit les frottements grâce à une géométrie favorable à la création d'un film lubrifiant.
- Facilite les opérations de maintenance avec une conception démontable.
- Permet un usage à vitesse élevée avec une cage en laiton robuste.
Applications :
Ce type de roulement à rouleaux cylindriques SKF est largement utilisé dans les systèmes de transmission de puissance. On le retrouve notamment dans les boîtes de vitesses et les réducteurs, où il permet de supporter des charges importantes tout en limitant les frottements et l’échauffement.
Il est également présent dans les moteurs électriques et les générateurs, où sa capacité à reprendre des charges radiales élevées contribue à la stabilité de rotation. Dans l’industrie, ce type de roulement intervient dans des équipements variés comme les convoyeurs, les machines-outils ou les systèmes de manutention. Sa robustesse lui permet de fonctionner sous vibrations et charges répétées. On le retrouve aussi dans des environnements plus contraints, comme les machines de chantier, les installations minières ou certaines applications énergétiques. Dans ces contextes, il participe à la continuité de fonctionnement en supportant des efforts élevés et des conditions sévères.
Décryptage :
NJ : roulement à simple rangée avec deux épaulements sur la bague extérieure et un sur la bague intérieure, adapté aux charges radiales élevées et au positionnement axial dans un seul sens.
EC : conception interne optimisée avec davantage de rouleaux ou des rouleaux plus longs, favorisant une meilleure répartition des charges.
ML : cage monobloc en laiton usinée de type fenêtre, offrant une bonne tenue mécanique et adaptée aux vitesses élevées.
Caractéristiques :
L’architecture avec deux épaulements sur la bague extérieure et un sur la bague intérieure permet de maintenir l’arbre dans une direction axiale précise. Cette configuration laisse en parallèle un degré de liberté dans l’autre sens, utile pour absorber les dilatations liées à la température par exemple.
La conception interne a été pensée pour augmenter la capacité de charge radiale. La présence de rouleaux plus nombreux ou plus longs améliore la répartition des efforts et limite les concentrations de contraintes. Le profil logarithmique des rouleaux joue un rôle important dans la tenue du roulement. Il réduit les effets de bord et rend l’ensemble moins sensible aux défauts d’alignement ou à la flexion de l’arbre. La cage en laiton usinée apporte une bonne résistance mécanique. Elle permet aussi un fonctionnement à vitesse soutenue. La conception séparable (la bague intérieure pouvant être séparée du roulement) simplifie les opérations de montage et de contrôle.
Entretien :
Un lubrifiant adapté est essentiel pour maintenir un film protecteur entre les rouleaux et les pistes. Le choix dépend des conditions de service, notamment la charge, la vitesse et la température. Du fait de sa conception ouverte, ce roulement est plus sensible aux contaminations externes. Une attention particulière doit être portée à la propreté lors du montage et en exploitation. Un suivi régulier du graissage permet de limiter l’usure et d’éviter les échauffements. Lors des interventions, le nettoyage des composants réduit les risques de pollution par des particules.
L’analyse des vibrations et du bruit constitue un indicateur utile pour détecter une dégradation. Un désalignement ou un défaut de lubrification se traduit souvent par une évolution anormale de ces paramètres. Le contrôle des températures de fonctionnement reste important. Une dérive peut signaler un problème de montage, de charge ou de lubrification. Au besoin, la bague intérieure peut être remplacée indépendamment du reste du roulement.
Avantages clés :
- Assure un maintien axial dans un sens, utile pour stabiliser un arbre dans une transmission.
- Réduit les frottements grâce à une géométrie favorable à la création d'un film lubrifiant.
- Facilite les opérations de maintenance avec une conception démontable.
- Permet un usage à vitesse élevée avec une cage en laiton robuste.
Applications :
Ce type de roulement à rouleaux cylindriques SKF est largement utilisé dans les systèmes de transmission de puissance. On le retrouve notamment dans les boîtes de vitesses et les réducteurs, où il permet de supporter des charges importantes tout en limitant les frottements et l’échauffement.
Il est également présent dans les moteurs électriques et les générateurs, où sa capacité à reprendre des charges radiales élevées contribue à la stabilité de rotation. Dans l’industrie, ce type de roulement intervient dans des équipements variés comme les convoyeurs, les machines-outils ou les systèmes de manutention. Sa robustesse lui permet de fonctionner sous vibrations et charges répétées. On le retrouve aussi dans des environnements plus contraints, comme les machines de chantier, les installations minières ou certaines applications énergétiques. Dans ces contextes, il participe à la continuité de fonctionnement en supportant des efforts élevés et des conditions sévères.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 200 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 420 mm |
| Largeur | 138 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Etancheité | ouvert |
| Cage | laiton |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 959,36 € HT
/ unité
2 351,23 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours