Roulement à rouleaux cylindriques SKF N 307 ECP
Roulements à rouleaux cylindriques
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :N 307 ECP
Rubix :0301-1018222
Fabricant :12555
EAN :7316577059970


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 80 mm |
| Largeur | 21 mm |
Détails articles : RLT A RLX CYLINDRIQUES N307 CAGE PA 35X80X21
Les roulements à rouleaux cylindriques ciblent les applications à charges radiales lourdes et à vitesses élevées. Disponibles dans un large choix de modèles et de variantes, ils offrent rigidité, faible frottement et longue durée de service. Selon les épaulements présents dans la bague intérieure et extérieure, ils peuvent accepter de légères forces axiales ou permettre au contraire le déplacement de l'arbre.
Le roulement à rouleaux cylindriques SKF de type N ECP répond aux besoins des mécanismes nécessitant robustesse et flexibilité de montage. Il combine une forte capacité de charge radiale avec un fonctionnement fluide à vitesse élevée.
Décryptage :
- N : roulement simple rangée avec deux épaulements sur la bague intérieure et aucun sur la bague extérieure
- EC : conception interne optimisée avec davantage de rouleaux ou des rouleaux plus longs
- P : cage en polyamide renforcé de fibres de verre guidée par les rouleaux
Caractéristiques :
Ce roulement à rouleaux cylindriques SKF est destiné aux montages où les charges radiales sont prédominantes. Sa géométrie avec deux épaulements sur la bague intérieure permet de maintenir les rouleaux, tandis que l’absence d’épaulement sur la bague extérieure autorise un déplacement axial dans les deux sens.
La conception interne optimisée améliore la répartition des charges et augmente la capacité radiale globale. Le faible frottement généré par les contacts entre les éléments roulants et les pistes favorise un fonctionnement à vitesse élevée et limite l’échauffement.
La conception séparable facilite le montage et le démontage, la bague extérieure pouvant être dissociée et remplacée individuellement si nécessaire. Enfin, la cage en polyamide contribue à réduire le bruit et à maintenir une bonne stabilité des rouleaux.
Entretien :
Le fonctionnement du roulement à rouleaux cylindriques SKF de type N ECP nécessite une lubrification adaptée, par graisse ou huile en fonction des conditions d’utilisation. Une surveillance régulière de l’état du lubrifiant est nécessaire afin d’éviter toute dégradation prématurée liée à la contamination ou à l’oxydation.
Le nettoyage des environnements proches limite l’introduction de particules. Il est recommandé de contrôler périodiquement les vibrations, le bruit et la température de fonctionnement afin de détecter toute anomalie, notamment un défaut de lubrification ou un désalignement.
La cage en polyamide impose de rester vigilant sur les températures de service, car les matériaux polymères sont sensibles aux excès thermiques. Un suivi rigoureux des conditions d’exploitation contribue à préserver l'état du roulement sur la durée.
Avantages clés :
- Résiste aux charges radiales importantes grâce à une conception interne optimisée
- Compense les dilatations thermiques grâce au déplacement axial dans les deux sens
- Réduit les pertes d’énergie liées au frottement, ce qui favorise un fonctionnement à vitesse élevée
- Limite les nuisances sonores grâce à la cage en polyamide
- Simplifie les opérations de montage et de maintenance grâce à une conception séparable de la bague extérieure.
Applications :
Le roulement à rouleaux cylindriques SKF de type N ECP est utilisé dans des ensembles mécaniques où les charges radiales dominent et où un déplacement axial de l’arbre est nécessaire. Il peut convenir aux paliers libres d’arbres longs, notamment pour absorber les variations dimensionnelles liées à la température.
Dans les moteurs électriques, il peut accompagner les régimes de rotation élevés tout en maintenant un niveau sonore réduit. Les transmissions industrielles et les réducteurs bénéficient également de sa capacité à répartir les charges et à supporter des efforts radiaux soutenus.
On peut également le retrouver dans des équipements de production, des convoyeurs ou des machines tournantes, où la facilité de maintenance et la stabilité de fonctionnement sont recherchées.
Décryptage :
- N : roulement simple rangée avec deux épaulements sur la bague intérieure et aucun sur la bague extérieure
- EC : conception interne optimisée avec davantage de rouleaux ou des rouleaux plus longs
- P : cage en polyamide renforcé de fibres de verre guidée par les rouleaux
Caractéristiques :
Ce roulement à rouleaux cylindriques SKF est destiné aux montages où les charges radiales sont prédominantes. Sa géométrie avec deux épaulements sur la bague intérieure permet de maintenir les rouleaux, tandis que l’absence d’épaulement sur la bague extérieure autorise un déplacement axial dans les deux sens.
La conception interne optimisée améliore la répartition des charges et augmente la capacité radiale globale. Le faible frottement généré par les contacts entre les éléments roulants et les pistes favorise un fonctionnement à vitesse élevée et limite l’échauffement.
La conception séparable facilite le montage et le démontage, la bague extérieure pouvant être dissociée et remplacée individuellement si nécessaire. Enfin, la cage en polyamide contribue à réduire le bruit et à maintenir une bonne stabilité des rouleaux.
Entretien :
Le fonctionnement du roulement à rouleaux cylindriques SKF de type N ECP nécessite une lubrification adaptée, par graisse ou huile en fonction des conditions d’utilisation. Une surveillance régulière de l’état du lubrifiant est nécessaire afin d’éviter toute dégradation prématurée liée à la contamination ou à l’oxydation.
Le nettoyage des environnements proches limite l’introduction de particules. Il est recommandé de contrôler périodiquement les vibrations, le bruit et la température de fonctionnement afin de détecter toute anomalie, notamment un défaut de lubrification ou un désalignement.
La cage en polyamide impose de rester vigilant sur les températures de service, car les matériaux polymères sont sensibles aux excès thermiques. Un suivi rigoureux des conditions d’exploitation contribue à préserver l'état du roulement sur la durée.
Avantages clés :
- Résiste aux charges radiales importantes grâce à une conception interne optimisée
- Compense les dilatations thermiques grâce au déplacement axial dans les deux sens
- Réduit les pertes d’énergie liées au frottement, ce qui favorise un fonctionnement à vitesse élevée
- Limite les nuisances sonores grâce à la cage en polyamide
- Simplifie les opérations de montage et de maintenance grâce à une conception séparable de la bague extérieure.
Applications :
Le roulement à rouleaux cylindriques SKF de type N ECP est utilisé dans des ensembles mécaniques où les charges radiales dominent et où un déplacement axial de l’arbre est nécessaire. Il peut convenir aux paliers libres d’arbres longs, notamment pour absorber les variations dimensionnelles liées à la température.
Dans les moteurs électriques, il peut accompagner les régimes de rotation élevés tout en maintenant un niveau sonore réduit. Les transmissions industrielles et les réducteurs bénéficient également de sa capacité à répartir les charges et à supporter des efforts radiaux soutenus.
On peut également le retrouver dans des équipements de production, des convoyeurs ou des machines tournantes, où la facilité de maintenance et la stabilité de fonctionnement sont recherchées.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 80 mm |
| Largeur | 21 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Etancheité | ouvert |
| Vitesse de référence | 9500 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 63000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 75000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
119,76 € HT
/ unité
143,71 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours