Roulement à rouleaux cylindriques SKF NJ 2312 ECML/C4VQ015

Roulements à rouleaux cylindriques

Voir les informations techniques

Références

SKF :NJ 2312 ECML/C4VQ015
Rubix :0301-1354982
Fabricant :216455
EAN :7316572382493
RLT A RLX CYLINDRIQUES NJ2312 C4 BI BOMBE CAGE MASSIVE

Résumé technique

Diamètre intérieur60 mm
Diamètre extérieur130 mm
Largeur46 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RLT A RLX CYLINDRIQUES NJ2312 C4 BI BOMBE CAGE MASSIVE


Les roulements à rouleaux cylindriques ciblent les applications à charges radiales lourdes et à vitesses élevées. Disponibles dans un large choix de modèles et de variantes, ils offrent rigidité, faible frottement et longue durée de service. Selon les épaulements présents dans la bague intérieure et extérieure, ils peuvent accepter de légères forces axiales ou permettre au contraire le déplacement de l'arbre.
Conçu pour les environnements industriels sollicitant fortement les transmissions, ce roulement à rouleaux cylindriques SKF assure une capacité de charge radiale élevée tout en maintenant des vitesses de rotation importantes. Sa conception séparable facilite les opérations de montage et de maintenance.

Décryptage :
NJ : roulement simple rangée avec deux épaulements sur la bague extérieure et un sur la bague intérieure, permettant la reprise de charges radiales élevées et un positionnement axial dans un seul sens.
EC : conception interne optimisée avec davantage de rouleaux ou des rouleaux plus longs, améliorant la capacité de charge et la répartition des efforts.
ML : cage massive en laiton usinée de type fenêtre, offrant une bonne résistance mécanique et une aptitude aux vitesses élevées.
C4 : jeu radial interne supérieur à C3 (lui-même supérieur à CN), adapté aux dilatations thermiques importantes ou aux montages serrés.
VQ015 : chemin de roulement légèrement bombé sur la bague intérieure, permettant d’accepter un léger désalignement.

Caractéristiques :
Reposant sur une architecture NJ avec épaulements intégrés, ce roulement à rouleaux permet de supporter des charges radiales élevées tout en assurant un positionnement axial dans un seul sens. Sa conception favorise la formation d’un film lubrifiant, ce qui réduit le frottement et améliore le comportement à haute vitesse.

Une structure interne optimisée augmente la capacité de charge et contribue à une meilleure répartition des contraintes. La présence d’une cage massive en laiton usinée renforce la stabilité mécanique et permet un fonctionnement fiable en régime dynamique. Le profil des rouleaux limite les contraintes de bord et améliore la tolérance aux défauts d’alignement.

La conception séparable constitue un avantage fonctionnel important. La bague interne peut être retirée en coulissant librement d'un côté. Cette conception simplifie le montage, le démontage et les opérations d’inspection, tout en permettant son remplacement ciblé en cas d'usure. Ce type de roulement peut également être associé à une bague adaptée afin d’assurer un maintien axial dans les deux sens.

Entretien :
Un graissage adapté est essentiel pour maintenir les performances du roulement à rouleaux cylindriques SKF. La lubrification doit garantir la formation d’un film hydrodynamique afin de limiter l’usure et le frottement. Une surveillance régulière de l’état du lubrifiant est recommandée, notamment en présence de températures élevées ou de charges importantes.

Le nettoyage doit être réalisé avec des produits compatibles afin d’éviter toute contamination des pistes et des rouleaux. Un contrôle périodique des vibrations et du niveau sonore permet de détecter précocement les signes de dégradation. Même s'il dispose d'un jeu radial augmenté, les conditions thermiques doivent être maîtrisées, en particulier dans les environnements soumis à des dilatations importantes.

Avantages clés :
- Facilite les opérations de maintenance grâce à une conception séparable et des composants interchangeables.
- Permet un fonctionnement stable à haute vitesse avec un faible niveau de frottement.
- Améliore la durée de service en limitant les contraintes internes et les effets de désalignement.
- S’adapte aux environnements thermiques contraignants grâce à un jeu interne approprié.

Applications :
Le roulement à rouleaux cylindriques SKF est utilisé dans de nombreux systèmes industriels soumis à des charges radiales importantes et à des vitesses élevées. Il trouve sa place dans les boîtes de vitesses, les réducteurs et les transmissions mécaniques, où la stabilité de l’arbre et la capacité de charge sont déterminantes.

Dans les ensembles rotatifs, il contribue au maintien axial partiel des arbres tout en autorisant un déplacement axial contrôlé. Cette caractéristique est particulièrement utile pour les arbres longs ou soumis à des variations thermiques. Il est également adapté aux équipements de production industrielle, aux machines tournantes et aux systèmes nécessitant une maintenance facilitée grâce à des composants démontables.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur60 mm
Diamètre extérieur130 mm
Largeur46 mm
Jeu Radialc4
Etancheitéouvert
Matièreacier à roulements
Vitesse de référence5600 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r265000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr260000 N
651,58 HT
/ unité
781,90 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours