Roulement à rouleaux cylindriques NTN NU310ET2XC3
NTN-Roulement à rouleaux cylindrique-NU310ET2XC3
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
NTN :NU310ET2XC3
Rubix :0281-1108149
EAN :4547359146165


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 110 mm |
| Largeur | 27 mm |
Documents
Détails articles : RLT A RLX CYLINDRIQUES NU310 C3 CAGE PA 50X110X27
Les roulements à rouleaux cylindriques ciblent les applications à charges radiales lourdes et à vitesses élevées. Disponibles dans un large choix de modèles et de variantes, ils offrent rigidité, faible frottement et longue durée de service. Selon les épaulements présents dans la bague intérieure et extérieure, ils peuvent accepter de légères forces axiales ou permettre au contraire le déplacement de l'arbre.
Ce roulement à rouleaux cylindriques est dédié aux applications à forte charge radiale et haute vitesse. Sa bague intérieure libre et son jeu C3 en font la référence pour les paliers libres soumis à des dilatations thermiques.
Décryptage :
- NU : bague extérieure à deux épaulements, bague intérieure lisse ; ensemble séparable. (palier libre uniquement, aucune charge axiale admise).
- E : géométrie interne renforcée (rouleaux plus nombreux et plus grands, capacité de charge accrue dans les mêmes dimensions extérieures).
- T2X : cage en polyamide 66 renforcé fibres de verre (légère, résistante à l'usure).
- C3 : jeu radial interne supérieur au jeu normal (compense ajustements serrés et dilatations thermiques en service).
Caractéristiques :
La bague extérieure, les rouleaux et la cage forment un sous-ensemble séparable de la bague intérieure. Ce principe facilite le montage sur arbres longs et autorise le déplacement axial, sans transmission d'effort au roulement.
La désignation E augmente le nombre, le diamètre et la longueur des rouleaux sans modifier l'encombrement extérieur. La capacité de charge dynamique est ainsi accrue tout en conservant les cotes de logement standard. Toutefois, les bagues ne sont pas interchangeables avec les roulements de la génération précédente.
La cage polyamide T2X allie faible masse et bon guidage des rouleaux à vitesse élevée.
Le jeu C3 prévient toute précharge interne excessive lors de la montée en température ou en cas d'ajustement serré sur l'arbre.
Entretien :
Sans étanchéité intégrée, ce roulement fonctionne en bain d'huile ou à la graisse selon la conception du palier. Un dispositif d'étanchéité externe est indispensable en environnement chargé en particules ou en liquides agressifs.
Si la lubrification est à la graisse, éviter le surremplissage : l'excès provoque un échauffement par pétrissage aux vitesses élevées. Planifier le regraissage selon le régime, la température et les conditions d'environnement. En huile, maintenir le niveau et la viscosité recommandés par NTN. La cage polyamide étant sensible, il est proscris d'utiliser une huile avec des additifs haute pression (type soufre ou phosphore)
Surveiller température, bruit et vibrations en service. Toute anomalie signale une contamination, un manque de lubrifiant ou une amorce de fatigue.
Avantages clés :
- Liberté axiale : absorbe la dilatation thermique de l'arbre sans contrainte parasite sur le montage.
- Bagues séparables : simplifie les interventions de maintenance sans dépose complète de l'arbre.
- Haute capacité en encombrement standard : la géométrie E augmente la charge admissible sans modifier les cotes de logement.
- Jeu C3 ciblé : prévient la précharge interne dans les applications à échauffement marqué au démarrage.
- Cage polymère légère : stabilise les rouleaux à haute vitesse, diminue l'inertie en rotation et réduit le frottement en régime établi.
Applications :
Ce roulement à rouleaux cylindriques NTN équipe en priorité les paliers libres : côté opposé à l'effort axial dans les moteurs électriques, arbres longs de réducteurs, groupes moto-réducteurs et pompes de process. Il absorbe les charges radiales tout en laissant l'arbre libre de se dilater axialement.
Les transmissions soumises à des cycles thermiques marqués (démarrage à froid, montée en régime rapide) bénéficient du jeu C3 qui évite le grippage ou les surcontraintes.
Décryptage :
- NU : bague extérieure à deux épaulements, bague intérieure lisse ; ensemble séparable. (palier libre uniquement, aucune charge axiale admise).
- E : géométrie interne renforcée (rouleaux plus nombreux et plus grands, capacité de charge accrue dans les mêmes dimensions extérieures).
- T2X : cage en polyamide 66 renforcé fibres de verre (légère, résistante à l'usure).
- C3 : jeu radial interne supérieur au jeu normal (compense ajustements serrés et dilatations thermiques en service).
Caractéristiques :
La bague extérieure, les rouleaux et la cage forment un sous-ensemble séparable de la bague intérieure. Ce principe facilite le montage sur arbres longs et autorise le déplacement axial, sans transmission d'effort au roulement.
La désignation E augmente le nombre, le diamètre et la longueur des rouleaux sans modifier l'encombrement extérieur. La capacité de charge dynamique est ainsi accrue tout en conservant les cotes de logement standard. Toutefois, les bagues ne sont pas interchangeables avec les roulements de la génération précédente.
La cage polyamide T2X allie faible masse et bon guidage des rouleaux à vitesse élevée.
Le jeu C3 prévient toute précharge interne excessive lors de la montée en température ou en cas d'ajustement serré sur l'arbre.
Entretien :
Sans étanchéité intégrée, ce roulement fonctionne en bain d'huile ou à la graisse selon la conception du palier. Un dispositif d'étanchéité externe est indispensable en environnement chargé en particules ou en liquides agressifs.
Si la lubrification est à la graisse, éviter le surremplissage : l'excès provoque un échauffement par pétrissage aux vitesses élevées. Planifier le regraissage selon le régime, la température et les conditions d'environnement. En huile, maintenir le niveau et la viscosité recommandés par NTN. La cage polyamide étant sensible, il est proscris d'utiliser une huile avec des additifs haute pression (type soufre ou phosphore)
Surveiller température, bruit et vibrations en service. Toute anomalie signale une contamination, un manque de lubrifiant ou une amorce de fatigue.
Avantages clés :
- Liberté axiale : absorbe la dilatation thermique de l'arbre sans contrainte parasite sur le montage.
- Bagues séparables : simplifie les interventions de maintenance sans dépose complète de l'arbre.
- Haute capacité en encombrement standard : la géométrie E augmente la charge admissible sans modifier les cotes de logement.
- Jeu C3 ciblé : prévient la précharge interne dans les applications à échauffement marqué au démarrage.
- Cage polymère légère : stabilise les rouleaux à haute vitesse, diminue l'inertie en rotation et réduit le frottement en régime établi.
Applications :
Ce roulement à rouleaux cylindriques NTN équipe en priorité les paliers libres : côté opposé à l'effort axial dans les moteurs électriques, arbres longs de réducteurs, groupes moto-réducteurs et pompes de process. Il absorbe les charges radiales tout en laissant l'arbre libre de se dilater axialement.
Les transmissions soumises à des cycles thermiques marqués (démarrage à froid, montée en régime rapide) bénéficient du jeu C3 qui évite le grippage ou les surcontraintes.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 110 mm |
| Largeur | 27 mm |
| Jeu Radial | c3 |
| Etancheité | ouvert |
| Cage | polyamide |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 113000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 11000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
151,12 € HT
/ unité
181,34 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h