Roulement à rouleaux cylindriques SKF NUP 2310 ECP

Roulements à rouleaux cylindriques

Voir les informations techniques

Références

SKF :NUP 2310 ECP
Rubix :0301-1019036
Fabricant :16798
EAN :7316577031372
RLT A RLX CYLINDRIQUES NUP2310 CAGE PA 50X110X40

Résumé technique

Diamètre intérieur50 mm
Diamètre extérieur110 mm
Largeur40 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RLT A RLX CYLINDRIQUES NUP2310 CAGE PA 50X110X40


Les roulements à rouleaux cylindriques ciblent les applications à charges radiales lourdes et à vitesses élevées. Disponibles dans un large choix de modèles et de variantes, ils offrent rigidité, faible frottement et longue durée de service. Selon les épaulements présents dans la bague intérieure et extérieure, ils peuvent accepter de légères forces axiales ou permettre au contraire le déplacement de l'arbre.
Doté d’une cage en polyamide 6.6 renforcé de fibres de verre, ce roulement à rouleaux cylindriques SKF favorise un fonctionnement silencieux et dynamique. Cette conception contribue à une meilleure gestion des phases d’accélération dans les ensembles mécaniques rapides.

Décryptage :
- NUP : roulement à une rangée avec deux épaulements sur la bague extérieure, un sur la bague intérieure + une bague d’épaulement libre sur la bague intérieure, conçu pour reprendre des charges radiales élevées et des charges axiales dans les deux sens.
- EC : conception interne optimisée avec davantage de rouleaux et/ou des rouleaux plus longs, afin d’augmenter la capacité radiale et d’améliorer la répartition des charges.
- P : cage en polyamide 6.6 renforcé de fibres de verre, guidée par les rouleaux, de faible masse et adaptée aux vitesses élevées.

Caractéristiques :
Les roulements à rouleaux cylindriques à une rangée sont conçus pour supporter des charges radiales élevées, à des vitesses élevées. Équipés de deux épaulements sur la bague extérieure et d’un épaulement fixe et d’une bague d'épaulement libre sur la bague intérieure, les roulements de type NUP fixent l'arbre axialement dans les deux sens.

Sa conception séparable simplifie le montage et le démontage. La bague intérieure peut être dissociée du reste du roulement, facilitant les opérations sur les boîtes de vitesses, les réducteurs ou les transmissions. La géométrie interne optimisée (EC) améliore en parallèle la répartition des efforts sous charge. La cage en polyamide 6.6 renforcé de fibres de verre, guidée par les rouleaux, réduit la masse en rotation. Cette caractéristique contribue à un fonctionnement plus silencieux et accompagne les applications à vitesse variable. Elle reste toutefois à réserver à des conditions thermiques maitrisées (120 °C maximum).

Entretien :
Le roulement à rouleaux cylindriques SKF demande une lubrification adaptée aux conditions de service, notamment à la vitesse de rotation, à la charge et à la température. Un graissage correct aide à limiter le frottement et l’usure, tout en soutenant la durée de service du roulement. Un suivi régulier du bruit, des vibrations et de la température permet d’identifier plus tôt une anomalie de fonctionnement. La surveillance thermique est particulièrement importante avec une cage en polyamide 6.6 renforcé de fibres de verre, car la température de service ne doit pas dépasser 120 °C voire 80 °C selon le lubrifiant utilisé.

Étant ouvert, la propreté du roulement doit être maîtrisée pendant le stockage, le montage et l’exploitation. Les chemins de roulement et les rouleaux doivent rester à l’abri des poussières, des copeaux et de toute pollution solide ou liquide. Un nettoyage soigné des pièces voisines avant assemblage contribue à préserver le comportement du roulement dans le temps. La bague intérieure peut coulisser hors du reste du roulement, laissant apparaître les éléments roulants. Elle peut être remplacée indépendamment du reste du roulement.

Avantages clés :
- Contribue à un fonctionnement plus silencieux avec une cage en polyamide 6.6 renforcé de fibres de verre.
- Favorise les vitesses de rotation élevées grâce à une faible masse en rotation et à un faible frottement.
- Permet un positionnement axial dans les deux sens pour stabiliser certains montages d’arbres.
- Facilite les opérations de montage et de démontage grâce à une conception séparable.

Applications :
Le roulement à rouleaux cylindriques SKF est adapté aux mécanismes où les charges radiales sont importantes et où la vitesse de rotation reste élevée. Il trouve sa place dans les boîtes de vitesses, les transmissions mécaniques et les réducteurs, où sa conception séparable facilite les interventions de montage ou de maintenance.

Dans les systèmes dynamiques soumis à des variations de régime, la faible masse en rotation de la cage en polyamide 6.6 renforcé de fibres de verre améliore la réactivité lors des phases d’accélération et de freinage. Cette caractéristique est particulièrement utile dans les moteurs électriques et les entraînements nécessitant des changements rapides de vitesse : ventilateurs, compresseurs, machines-outils, etc.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur50 mm
Diamètre extérieur110 mm
Largeur40 mm
Jeu Radialcn
Etancheitéouvert
Vitesse de référence6700 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r186000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr186000 N
296,98 HT
/ unité
356,38 TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours