Roulement à rouleaux cylindriques SKF NU 319 ECM
Roulements à rouleaux cylindriques
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :NU 319 ECM
Rubix :0301-1018717
Fabricant :16270
EAN :7316576624155


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 95 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 200 mm |
| Largeur | 45 mm |
Détails articles : RLT A RLX CYLINDRIQUES NU319 CAGE MASSIVE 95X200X45
Les roulements à rouleaux cylindriques ciblent les applications à charges radiales lourdes et à vitesses élevées. Disponibles dans un large choix de modèles et de variantes, ils offrent rigidité, faible frottement et longue durée de service. Selon les épaulements présents dans la bague intérieure et extérieure, ils peuvent accepter de légères forces axiales ou permettre au contraire le déplacement de l'arbre.
Ce roulement à rouleaux cylindriques SKF combine une capacité de charge radiale élevée avec une aptitude aux vitesses de rotation importantes. Sa conception à bague intérieure séparable simplifie l'intégration technique au sein des transmissions industrielles.
Décryptage :
- NU : roulement à simple rangée doté de deux épaulements sur la bague extérieure et aucun sur la bague intérieure.
- EC : conception interne optimisée avec une augmentation du nombre ou de la longueur des rouleaux.
- M : cage en laiton massif usinée offrant une grande robustesse mécanique.
Caractéristiques :
Ce roulement à rouleaux cylindriques SKF présente une bague extérieure munie de deux épaulements et une bague intérieure lisse. Cette structure permet le déplacement axial de l'arbre par rapport au logement dans les deux sens de rotation.
La topographie des surfaces favorise la création d'un film lubrifiant hydrodynamique entre les rouleaux et les épaulements. Ce phénomène limite la production de chaleur et diminue le frottement interne lors du fonctionnement continu.
La géométrie logarithmique des rouleaux assure une distribution uniforme des pressions, réduisant la sensibilité aux flexions d'arbre. Sa cage en laiton massif usinée maintient une stabilité structurelle lors des fortes accélérations et dissipe mieux la chaleur résiduelle. La bague intérieure est totalement séparable et interchangeable, ce qui optimise les phases d'inspection technique.
Entretien :
La bague intérieure est séparable du reste du roulement, permettant un nettoyage approfondi et un contrôle visuel direct des pistes de roulement et des éléments roulants. Une surveillance des vibrations et du niveau de lubrification garantit la longévité du matériel (graisse ou huile selon conditions). Le respect des jeux fonctionnels lors du remontage prévient tout échauffement anormal des bagues. En cas d'usure, la bague intérieure peut être remplacée sans avoir à changer l'intégralité du roulement.
Avantages clés :
- Capacité de charge radiale accrue par l'optimisation de la longueur des corps roulants.
- Simplification du montage grâce à un roulement séparable.
- Possibilité de blocage axial dans une direction par l'ajout d'une bague d'épaulement HJ.
- Durabilité prolongée résultant d'un profil de rouleau limitant les contraintes de bord.
- Résistance mécanique élevée de la cage en laiton face aux sollicitations centrifuges.
Applications :
Ce roulement SKF est destiné aux moteurs électriques, aux pompes et aux réducteurs nécessitant un palier libre pour absorber les dilatations thermiques. Dans les transmissions industrielles, il peut être associé à une bague d'épaulement HJ pour assurer le maintien axial de l'arbre dans un sens précis. Les concepteurs l'utilisent dans des environnements mécaniques où la précision de rotation doit s'accompagner d'une forte rigidité radiale. Son emploi est recommandé pour les machines tournantes où la facilité d'accès aux composants internes est un critère de maintenance préventive.
Décryptage :
- NU : roulement à simple rangée doté de deux épaulements sur la bague extérieure et aucun sur la bague intérieure.
- EC : conception interne optimisée avec une augmentation du nombre ou de la longueur des rouleaux.
- M : cage en laiton massif usinée offrant une grande robustesse mécanique.
Caractéristiques :
Ce roulement à rouleaux cylindriques SKF présente une bague extérieure munie de deux épaulements et une bague intérieure lisse. Cette structure permet le déplacement axial de l'arbre par rapport au logement dans les deux sens de rotation.
La topographie des surfaces favorise la création d'un film lubrifiant hydrodynamique entre les rouleaux et les épaulements. Ce phénomène limite la production de chaleur et diminue le frottement interne lors du fonctionnement continu.
La géométrie logarithmique des rouleaux assure une distribution uniforme des pressions, réduisant la sensibilité aux flexions d'arbre. Sa cage en laiton massif usinée maintient une stabilité structurelle lors des fortes accélérations et dissipe mieux la chaleur résiduelle. La bague intérieure est totalement séparable et interchangeable, ce qui optimise les phases d'inspection technique.
Entretien :
La bague intérieure est séparable du reste du roulement, permettant un nettoyage approfondi et un contrôle visuel direct des pistes de roulement et des éléments roulants. Une surveillance des vibrations et du niveau de lubrification garantit la longévité du matériel (graisse ou huile selon conditions). Le respect des jeux fonctionnels lors du remontage prévient tout échauffement anormal des bagues. En cas d'usure, la bague intérieure peut être remplacée sans avoir à changer l'intégralité du roulement.
Avantages clés :
- Capacité de charge radiale accrue par l'optimisation de la longueur des corps roulants.
- Simplification du montage grâce à un roulement séparable.
- Possibilité de blocage axial dans une direction par l'ajout d'une bague d'épaulement HJ.
- Durabilité prolongée résultant d'un profil de rouleau limitant les contraintes de bord.
- Résistance mécanique élevée de la cage en laiton face aux sollicitations centrifuges.
Applications :
Ce roulement SKF est destiné aux moteurs électriques, aux pompes et aux réducteurs nécessitant un palier libre pour absorber les dilatations thermiques. Dans les transmissions industrielles, il peut être associé à une bague d'épaulement HJ pour assurer le maintien axial de l'arbre dans un sens précis. Les concepteurs l'utilisent dans des environnements mécaniques où la précision de rotation doit s'accompagner d'une forte rigidité radiale. Son emploi est recommandé pour les machines tournantes où la facilité d'accès aux composants internes est un critère de maintenance préventive.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 95 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 200 mm |
| Largeur | 45 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Etancheité | ouvert |
| Vitesse de référence | 3600 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 390000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 390000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
909,39 € HT
/ unité
1 091,27 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours